Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer EL 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroheizer EL 2
Elektroheizer EL 2
Elektroheizer EL 2
Artikel-Nr.:
     214B-7830503691
Hersteller:
     Wilms
Herst.-Nr.:
     2800002
EAN/GTIN:
     4027755000020
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 2kw
elektroheizer
Elektroheizer EL Dieses elektrische Heizgerät dient zum Trocknen, Auftauen, Erhitzen oder einfach zur Belüftung auf Baustellen, in Gebäuden oder Kellern. Produkteigenschaften: • Baustellengerecht • Eingebautes Raumthermostat • Gekapselte, rostfreie Heizelemente für hohe Betriebssicherheit und lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
3,8 kg
Typ:
EL 2
Herstellerartikelnummer:
2800002
Herstellername:
Hans Wilms GmbH & Co. KG
Ausführung:
Mit Tragegriff
Maße B x T x H:
210 x 200 x 315 mm
Leistung:
2000 W
Spannung:
230 V
Gebläseart:
axial
Sicherung:
16 A
Geräuschpegel:
48 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: wilms elektroheizer, Elektro-Heizer, Heizgerät, Wilms, Heizlüfter, Elektroheizung, 7830503691, 30503691
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,47*
€ 107,94*
5 Tage
6
€ 4,95*
ab € 85,43*
€ 108,09*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,52*
€ 117,84*
52 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,05*
€ 127,95*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 105,99*
€ 130,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
2900003
ab € 445,92*
Ähnlich
Wilms
2900020
ab € 356,40*
Ähnlich
Wilms
2900009
ab € 822,90*
Ähnlich
Wilms
2900015
ab € 1.096,49*
Ähnlich
Wilms
1861040
ab € 361,31*
Ähnlich
Wilms
1861055
ab € 751,14*
Ähnlich
Wilms
1861105
ab € 1.275,62*
Ähnlich
Wilms
2800012
ab € 931,58*
Ähnlich
Wilms
2800020
ab € 1.025,57*
Ähnlich
Wilms
1861011
ab € 182,64*
Ähnlich
Wilms
1861016
ab € 226,86*
Ähnlich
Wilms
1861045
ab € 509,72*
Ähnlich
Wilms
1861075
ab € 871,77*
Ähnlich
Hans Wilms
2800004
ab € 353,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.