Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065937, Elektroheizer Radial EL 9 9 kW 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1282105
Hersteller:
     Wilms
Herst.-Nr.:
     2900009
EAN/GTIN:
     4027755000099
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Radialgebläse
Radiallüfter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065937, Elektroheizer Die robusten, baustellen-gerechten Heizer verfügen über ein Raumthermostat. , Mit Radialgebläse und ausblasseitig mit einem Schlauchanschluss zum Betrieb mit Warmluftschläuchen (Sonderzubehör auf Anfrage), Fabrikat: Wilms
Weitere Informationen:
Ausführung:
EL 9
Heizleistung:
4,5/9,0 kW
Gebläseart:
radial
Luftleistung:
450 m³/h
Schlauchanschluss:
Ø 120 mm
Thermostat:
ja
Stromanschluss:
400 V/50 Hz
Gewicht:
17,0 kg
Herstellerartikelnummer:
2900009
Herstellername:
Hans Wilms GmbH & Co. KG
Markenname:
Wilms
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 826,45*
€ 971,54*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 840,62*
€ 972,49*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 886,72*
€ 1.027,01*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 964,23*
€ 1.106,01*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 975,57*
€ 1.120,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,49*
€ 1.157,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,27*
€ 1.121,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,92*
€ 1.045,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,80*
€ 1.020,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,62*
€ 1.000,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hans Wilms
6169157
ab € 102,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.