Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilms® Elektroheizer EL 4, Axialventilator, 3,3 kW 233374-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233374-YY
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     2800004
EAN/GTIN:
     4027755000044
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer
Wilms® Elektroheizer EL 4, Axialventilator, 3,3 kW Heiz- und Luftleistung einfach und schnell bereitstellen: Der Wilms Elektroheizer mit Axialventilator überzeugt dank verschiedener Ausführungen mit Schwenkrollen und Tragegriffen im mobilen Einsatz, z. B. auf Baustellen. Wilms Elektroheizer mit Axialventilator Tragbar und robust gebaut Wahlweise mit Schwenkrollen oder mit Handgriffen für flexiblen Einsatz Mit unterschiedlichen Heiz- und Luftleistungen erhältlich Heizgeräte Typ = Elektroheizer Wärmeleistung = 3,3 kW Luftleistung = 300 m³/h Frequenz = 50 Hz Spannung = 230 V Verbrauch = 3,3 kg/h Betriebsmittel = Wechselstrom Verfahrbar = nein Höhe = 360 mm Breite = 275 mm Tiefe = 300 mm Material = Metall Oberfläche = lackiert pulverbeschichtet Farbe = schwarz / gelb Eigengewicht = 11,2 kg
Weitere Informationen:
Breite:
275 mm
Eigengewicht:
11.2
Höhe:
360
Luftleistung:
300 m³/h
Tiefe:
300 mm
Verbrauch:
3.3 kg/h
Wärmeleistung:
3.3 kW
Betriebsmittel:
Wechselstrom
Verfahrbar:
nein
Farbe:
schwarz \/ gelb
Frequenz:
50 Hz
Heizgeräte Typ:
Elektroheizer
Material:
Metall
Oberfläche:
lackiert\;pulverbeschichtet\;
Spannung:
230 V
HEIGHT GRO:
360.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85162991
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Paketdienstleister
Weitere Suchbegriffe: Heizgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 352,00*
€ 430,98*
Lager 4445
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,46*
€ 464,41*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 413,17*
€ 491,91*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,41*
€ 552,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,98*
€ 546,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,32*
€ 513,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,16*
€ 486,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,46*
€ 463,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
2900003
ab € 446,87*
Ähnlich
Wilms
2900020
ab € 353,53*
Ähnlich
Wilms
2900009
ab € 826,45*
Ähnlich
Wilms
2900015
ab € 1.096,39*
Ähnlich
Wilms
1861040
ab € 361,63*
Ähnlich
Wilms
1861055
ab € 752,54*
Ähnlich
Wilms
1861105
ab € 1.268,43*
Ähnlich
Wilms
2800012
ab € 932,92*
Ähnlich
Wilms
2800020
ab € 1.025,52*
Ähnlich
Wilms
2800002
ab € 84,88*
Ähnlich
Wilms
1861011
ab € 183,06*
Ähnlich
Wilms
1861016
ab € 225,65*
Ähnlich
Wilms
1861045
ab € 508,95*
Ähnlich
Wilms
1861075
ab € 872,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.