Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GASHEIZER mit Piezo-Zündung GH 40 M , 18 - 33 KW Wilms (ersetzt GH 35 M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - GASHEIZER mit Piezo-Zündung GH 35 M , 18 - 35 KW Wilms
Produktbild - GASHEIZER mit Piezo-Zündung GH 35 M , 18 - 35 KW Wilms
Artikel-Nr.:
     874-WS-1861040
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     1861040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler

GASHEIZER mit Piezo-Zündung GH 40 M , 18 - 33 KW Wilms

  • Flüssiggas-Heißluftgebläse in robuster Doppelmantel-Ausführung
  • anschlußfertig mit Schlauch, Gasdruckregler und Schlauchbruchsicherung
  • mit Tragegriffen
  • leicht und bequem im PKW transportierbar
  • grundsolide, sicherheitstechnisch vorbildlich und robuster Aufbau für harte Einsatzbedingungen
  • Leistungsregulierung erfolgt über Druckregler, der konstante Leistungen im Langzeitbetrieb als auch bei Druckänderungen in der Gasversorgung bewirkt

Lieferumfang:

  • GASHEIZER mit Piezo-Zündung GH 35 M
  • Schlauch
  • Druckminderer
  • Schlauchbruchsicherung
Weitere Informationen:
Heizleistung::
18-33 kW
Verbrauch::
2,4 kg/h
Luftleistung:
1100 m³/h
Gewicht::
7,5 kg
Elektroanschluß:
230 / 50 V / Hz

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizer wilms, gasheizautomat, gasheizer gebläse, Infrarot-Ölheizer, Öl-Heizgerät, Ölheizer, Gas-Heizgerät, Kombiheizer, Elektroheizer, Infrarot-Heizer, Infrarot-Strahler, Infrarotstrahler, Gas/Elektro-Heizer, Heißluftturbine, Heizzentrale, mobile Heizzentrale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,09*
€ 438,75*
Lager 874
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 379,60*
€ 440,92*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 396,72*
€ 452,54*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,32*
€ 479,61*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,92*
€ 524,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,11*
€ 515,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 424,45*
€ 505,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,19*
€ 476,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,60*
€ 451,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
2900003
ab € 463,59*
Ähnlich
Wilms
2900020
ab € 383,88*
Ähnlich
Wilms
2900009
ab € 830,04*
Ähnlich
Wilms
2900015
ab € 1.089,16*
Ähnlich
Wilms
1861055
ab € 783,97*
Ähnlich
Wilms
1861105
ab € 1.290,03*
Ähnlich
Wilms
2800012
ab € 946,72*
Ähnlich
Wilms
2800020
ab € 1.060,15*
Ähnlich
Wilms
2800002
ab € 98,55*
Ähnlich
Wilms
1861011
ab € 198,96*
Ähnlich
Wilms
1861016
ab € 244,92*
Ähnlich
Wilms
1861045
ab € 536,75*
Ähnlich
Wilms
1861075
ab € 901,36*
Ähnlich
Hans Wilms
2800004
ab € 381,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.