Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066379, Gasheizer Piezo-Zündung GH 40 M 18-33 kW 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1282454
Hersteller:
     Wilms
Herst.-Nr.:
     1861040
EAN/GTIN:
     4027755120360
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066379, Gasheizer Das Flüssiggas-Heißluftgebläse in robuster Doppelmantel-Ausführung ist anschlussfertig mit Schlauch, Gasdruckregler und Schlauchbruchsicherung. , Mit Tragegriffen , Elektro-Anschluß: 230 V, 50 Hz Info: Raum- oder Feuchtraumthermostat, Mehrflaschenanschluss auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Wilms
Weitere Informationen:
Ausführung:
GH 40 M
Heizleistung:
1833 kW
Luftleistung:
1000 m³/h
Verbrauch:
2,40 kg/h
Zündung:
manuell (Piezo)
Gewicht:
7,5 kg
Herstellerartikelnummer:
1861040
Herstellername:
Hans Wilms GmbH & Co. KG
Markenname:
Wilms
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizer wilms, gasheizautomat, gasheizer gebläse, 00066379, GASHEIZER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,46*
€ 434,90*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 361,63*
€ 437,06*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 378,18*
€ 450,51*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,81*
€ 475,73*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,90*
€ 517,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,86*
€ 516,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,03*
€ 483,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,17*
€ 470,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,46*
€ 437,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
2900003
ab € 446,87*
Ähnlich
Wilms
2900020
ab € 353,53*
Ähnlich
Wilms
2900009
ab € 826,45*
Ähnlich
Wilms
2900015
ab € 1.096,39*
Ähnlich
Wilms
1861055
ab € 752,54*
Ähnlich
Wilms
1861105
ab € 1.268,43*
Ähnlich
Wilms
2800012
ab € 932,92*
Ähnlich
Wilms
2800020
ab € 1.025,52*
Ähnlich
Wilms
2800002
ab € 84,88*
Ähnlich
Wilms
1861011
ab € 183,06*
Ähnlich
Wilms
1861016
ab € 225,65*
Ähnlich
Wilms
1861045
ab € 508,95*
Ähnlich
Wilms
1861075
ab € 872,31*
Ähnlich
Hans Wilms
2800004
ab € 352,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.