Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065935, Elektroheizer Radial EL 3 3 kW 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1282104
Hersteller:
     Wilms
Herst.-Nr.:
     2900003
EAN/GTIN:
     4027755000037
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Radialgebläse
Radiallüfter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065935, Elektroheizer Die robusten, baustellen-gerechten Heizer verfügen über ein Raumthermostat. , Mit Radialgebläse und ausblasseitig mit einem Schlauchanschluss zum Betrieb mit Warmluftschläuchen (Sonderzubehör auf Anfrage), Fabrikat: Wilms
Weitere Informationen:
Ausführung:
EL 3
Heizleistung:
3,0 kW
Gebläseart:
radial
Luftleistung:
200 m³/h
Schlauchanschluss:
Ø 100 mm
Thermostat:
ja
Stromanschluss:
230 V/50 Hz
Gewicht:
10,5 kg
Herstellerartikelnummer:
2900003
Herstellername:
Hans Wilms GmbH & Co. KG
Markenname:
Wilms
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 446,87*
€ 535,87*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,95*
€ 536,40*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 492,88*
€ 579,21*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,53*
€ 630,53*
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 540,31*
€ 632,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,40*
€ 638,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,95*
€ 636,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,74*
€ 604,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,09*
€ 572,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,95*
€ 542,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hans Wilms
6169156
ab € 95,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.