Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066381, Gasheizer Automatik-Zünd.GH 55 TH 36-53 kW 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1282450
Hersteller:
     Wilms
Herst.-Nr.:
     1861055
EAN/GTIN:
     4027755120384
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066381, Gasheizer Das Flüssiggas-Heißluftgebläse in robuster Doppelmantel-Ausführung ist anschlussfertig mit Schlauch, Gasdruckregler und Schlauchbruchsicherung. , Mit Tragegriffen , Elektro-Anschluß: 230 V, 50 Hz Info: Raum- oder Feuchtraumthermostat, Mehrflaschenanschluss auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Wilms
Weitere Informationen:
Ausführung:
GH 55 TH
Heizleistung:
3653 kW
Luftleistung:
1450 m³/h
Verbrauch:
3,78 kg/h
Zündung:
automatisch
Gewicht:
12,5 kg
Herstellerartikelnummer:
1861055
Herstellername:
Hans Wilms GmbH & Co. KG
Markenname:
Wilms
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizer wilms, gasheizautomat, gasheizer gebläse, 00066381, GASHEIZER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 762,41*
€ 876,97*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 751,14*
€ 881,03*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 784,06*
€ 903,03*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 801,01*
€ 941,97*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,97*
€ 1.043,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,40*
€ 1.019,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,06*
€ 975,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,49*
€ 947,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,41*
€ 907,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
2900003
ab € 445,92*
Ähnlich
Wilms
2900020
ab € 356,40*
Ähnlich
Wilms
2900009
ab € 822,90*
Ähnlich
Wilms
2900015
ab € 1.096,49*
Ähnlich
Wilms
1861040
ab € 361,31*
Ähnlich
Wilms
1861105
ab € 1.275,62*
Ähnlich
Wilms
2800012
ab € 931,58*
Ähnlich
Wilms
2800020
ab € 1.025,57*
Ähnlich
Wilms
2800002
ab € 85,43*
Ähnlich
Wilms
1861011
ab € 182,64*
Ähnlich
Wilms
1861016
ab € 226,86*
Ähnlich
Wilms
1861045
ab € 509,72*
Ähnlich
Wilms
1861075
ab € 871,77*
Ähnlich
Hans Wilms
2800004
ab € 353,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.