Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Tauchsäge BITURBO GKT 18V-52 GC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch FSN 1400 14 cm Schwarz, Blau, Rot 5500 RPM
Bosch FSN 1400 14 cm Schwarz, Blau, Rot 5500 RPM
Bosch FSN 1400 14 cm Schwarz, Blau, Rot 5500 RPM
Bosch FSN 1400 14 cm Schwarz, Blau, Rot 5500 RPM
Bosch FSN 1400 14 cm Schwarz, Blau, Rot 5500 RPM
Bosch FSN 1400 14 cm Schwarz, Blau, Rot 5500 RPM
Bosch FSN 1400 14 cm Schwarz, Blau, Rot 5500 RPM
Bosch FSN 1400 14 cm Schwarz, Blau, Rot 5500 RPM
Artikel-Nr.:
     4310-0615990M0A
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990M0A
EAN/GTIN:
     4059952567112
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Tauchsäge BITURBO GKT 18V-52 GC, Die Akku-Tauchsäge GKT 18V-52 GC Professional aus dem 18V-Sortiment von Bosch bietet die Leistung eines Netzgeräts und ist extrem kompakt. Ihre innovative BITURBO Brushless-Technologie mit bürstenlosem Hochleistungsmotor und ProCORE18V liefert maximale kabellose Schnittleistung auf demselben Niveau wie entsprechende kabelgebundene Tauchsägen mit 1.620 Watt. Dank ihres einzigartigen kompakten Designs, das den Betrieb mit nur einem Akku ermöglicht, bietet die Säge höchste Mobilität. Ihre sehr kompakte Bauform ermöglicht einen minimalen Abstand von nur 10 mm zwischen Sägeblatt und Wand. Diese Tauchsäge eignet sich für Tauchschnitte in Holz, Holzverbundwerkstoffen, Platten und Plattenwerkstoffen sowie in Aluminium und Acrylglas. Es kann mit Staubsack verwendet werden und ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und den Führungsschienensystemen von Bosch, Festool, Mafell und Makita sowie mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die GKT 18V-52 GC Professional zeichnet sich zudem durch konstante Drehzahl, Eco-Modus für eine bis zu 20 % längere Laufzeit, HMI, individuelle Drehzahleinstellung per App, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Spindelarretierung aus. 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149). Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G). 1 x Führungsschiene FSN 1400 (1 600 A02 1AV). 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood für Akku-Sägen, 140 x 1,8/1,3 x 20 mm, 42 (2 608 644 500). L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). Staubbeutel (2 608 000 696). Innensechskantschlüssel
Weitere Informationen:
EF000002:
18.0
EF001985:
5.5
EF011121:
4.1
EF002856:
20
EF008538:
2800
EF001438:
374
EF000008:
209
EF000040:
234
EF002855:
140
EF025920:
2
EF026203:
true
EF002850:
32
EF004988:
90
EF002849:
46
EF002826:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
Leerlaufdrehzahl, von:
2800 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
5500 min-1
Leerlaufdrehzahl:
2800 - 5500 min-1
Gewicht exkl. Akku:
4.1 kg
Sägeblattdurchmesser:
140 mm
Führungsplatte (Länge):
305 mm
Führungsplatte (Breite):
169 mm
Führungsplatte:
305 x 169 mm
Neigungswinkel, von:
-1 °
Neigungswinkel, bis:
47 °
Neigungswinkel:
-1 - 47 °
Werkzeugabmessungen (Breite):
209 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
374 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
234 mm
Schnitttiefe ohne Führungsschiene (90°):
52 mm
Schnitttiefe mit Führungsschiene (90°):
46 mm
Schnitttiefe ohne Führungsschiene (45°):
32 mm
Schnitttiefe mit Führungsschiene (45°):
32 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
442 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
357 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
253 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
442 x 357 x 253 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Sägeblattbohrungs-Ø:
20 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Tauchsäge BITURBO
Positionierung:
Herausragend kompakt: die Bosch Akku-Tauchsäge aus dem 18V-Sortiment mit der Leistung eines Netzgeräts
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
BITURBO Brushless-Technologie mit bürstenlosem Hochleistungsmotor und ProCORE18V für maximale kabellose Schnittleistung auf demselben Niveau wie entsprechende kabelgebundene Tauchsägen mit 1620 Watt | Hervorragende Mobilität durch eine einzigartig kompakte Bauform, die den Betrieb mit nur einem Akku ermöglicht | Sehr kompakte Bauweise für minimalen Abstand von nur 10 mm zwischen Sägeblatt und Wand
Titel:
Akku-Tauchsäge BITURBO GKT 18V-52 GC Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) | 1 x Führungsschiene FSN 1400 (1 600 A02 1AV) | 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood für Akku-Sägen, 140 x 1.8/1.3 x 20 mm, 42 (2 608 644 500) | L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | Staubbeutel (2 608 000 696) | Innensechskantschlüssel
SOL Datum:
01.09.2020
Bruttogewicht:
10,5 kg
Nettogewicht:
10,5 kg
Volumen:
40,827 dm3
Abmessung Länge:
443 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
256 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
C
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 604,30*
€ 650,17*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 604,53*
€ 652,92*
€ 4,90*
ab € 606,72*
€ 655,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 619,66*
€ 670,27*
Lager 4310
5
€ 14,50*
ab € 662,84*
€ 713,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,76*
€ 849,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,04*
€ 843,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,29*
€ 821,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,15*
€ 808,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,84*
€ 788,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015A0307
ab € 147,93*
Sonstiges
Bosch
06015A0300
ab € 167,11*
Sonstiges
Bosch
06016B5130
ab € 522,24*
Sonstiges
Bosch
06016B5100
ab € 312,34*
Sonstiges
Bosch
0615990M90
ab € 379,31*
Sonstiges
Bosch
06016A2101
ab € 177,61*
Sonstiges
Bosch
06016A2106
ab € 308,07*
Sonstiges
Bosch
2608644499
ab € 20,71*
Sonstiges
Bosch
2608837755
ab € 20,58*
Sonstiges
Bosch
06019D0202
ab € 124,17*
Sonstiges
Bosch
06019C6302
ab € 113,00*
Sonstiges
Bosch
06015A6101
ab € 144,35*
Sonstiges
Bosch
06015A6106
ab € 270,04*
Sonstiges
Bosch
06015A6100
ab € 131,23*
Sonstiges
Bosch
06015A5101
ab € 146,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.