Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Hobel GHO 18V-LI, in L-BOXX 238


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GHO 18 V-LI Professional Schwarz, Blau 14000 RPM
Bosch GHO 18 V-LI Professional Schwarz, Blau 14000 RPM
Bosch GHO 18 V-LI Professional Schwarz, Blau 14000 RPM
Bosch GHO 18 V-LI Professional Schwarz, Blau 14000 RPM
Bosch GHO 18 V-LI Professional Schwarz, Blau 14000 RPM
Bosch GHO 18 V-LI Professional Schwarz, Blau 14000 RPM
Artikel-Nr.:
     C4310-06015A0300
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06015A0300
EAN/GTIN:
     3165140643870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel
Akku-Hobel GHO 18V-LI, Der Akku-Hobel GHO 18V-LI Professional bietet eine beeindruckende Leistung im 18-Volt Segment. Er verfügt über eine stufenlose Spanabnahmeneinstellung von bis zu 1,6 mm und sorgt damit für einen schnellen und kontinuierlichen Arbeitsfortschritt. Mit seinen ultrascharfen und langlebigen HM-Wendemessern erzeugt er eine hohe Oberflächengüte. Sein geringes Gewicht ermöglicht komfortables Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz. Es ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und der Click & Clean-Staubabsaugung. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Ferner verfügt der GHO 18V-LI Professional über einen einstellbaren Spanauswurf wahlweise links oder rechts, Lithium-Ionen-Technologie und Drehzahlvorwahl. L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
2.6 kg
Hobeltiefe:
0 mm | 1.6 mm
Hobelbreite:
82 mm
Max. Falztiefe:
8 mm
Leerlaufdrehzahl:
14000 1/min | 14000 min-1
Mit Ladegerät:
false
Gewicht ohne Akkupack:
1.5 kg
Hobeltiefe, bis zu:
1.6 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
1.5 m/s²
Unsicherheit K []:
3.0 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
353 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
445 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
240 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
353 x 445 x 240 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Hobeltiefe, von:
0 mm
Falztiefe, von:
0 mm
Falztiefe, bis zu:
8 mm
Falztiefe:
0 - 8 mm
Hobelbreite, max.:
82 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.5 kg
Positionierung:
Beeindruckende Leistung im 18-Volt Segment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schneller Arbeitsfortschritt mit stufenloser Spanabnahmeneinstellung bis 1.6 mm | Ultrascharfe und langlebige HM-Wendemesser für eine hohe Oberflächengüte | Kompakt und leicht für komfortables Arbeiten
Titel:
Akku-Hobel GHO 18V-LI Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät | L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
SOL Date:
19.01.2012
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Hobel
Bruttogewicht:
4,82 kg
Nettogewicht:
4,22 kg
Volumen:
37,7 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
353 mm
Abmessung Höhe:
240 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannshobel, breithobel, Hobel (Akku), Akku-Hobel, Hobel
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,649*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,31*
€ 244,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,25*
€ 232,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,42*
€ 214,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,45*
€ 211,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,649*
€ 203,072
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A00B8J
ab € 147,30*
Zubehör
Bosch
1600A002U5
ab € 57,31*
Zubehör
Bosch
2607001292
ab € 24,95*
Zubehör
Bosch
2607000096
ab € 4,31*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 56,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.