Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Stichsäge GST 18V-LI S, in L-BOXX 136 mit Spanreißschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GST 18 V-LI S Elektrische Stichsäge 2,4 kg
Bosch GST 18 V-LI S Elektrische Stichsäge 2,4 kg
Bosch GST 18 V-LI S Elektrische Stichsäge 2,4 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06015A5101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06015A5101
EAN/GTIN:
     3165140786942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Stichsäge GST 18V-LI S, Die Akku-Stichsäge GST 18V-LI S Professional ist die starke Wahl im 18-Volt-Segment. Ihre schmale Stabform sorgt für optimale Kontrolle selbst bei Schnitten von unten. Das der Stichsäge eigene werkzeuglose Bosch SDS-System ermöglicht problemlose Sägeblattwechsel. Darüber hinaus sorgt die hohe 18-V-Leistung für schnellen Arbeitsfortschritt. Diese Akku-Stichsäge eignet sich ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem und mit anderen Staubsaugern von Bosch sowie mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und Führungsschienen über Adapter. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die GST 18V-LI S Professional verfügt außerdem über konstante Drehzahl, LED-Licht, Pendelhub, Precision Control und Drehzahlvorwahl. Spanreißschutz (2 601 016 096). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 3NH). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399). 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31). 1 x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Hub:
23 mm
Akkukapazität:
0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
2.4 kg
Leerlaufhubzahl:
550 1/min | 2700 1/min
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
20 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
8 mm
Schnitttiefe in Holz:
120 mm
Mit Ladegerät:
false
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
7.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech):
8.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 155 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
2.4 kg
Hubzahl bei Leerlauf, von:
550 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu:
2700 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
550 - 2700 min-1
Hubhöhe:
23 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.8 kg
Schnitttiefe in Alu:
20 mm
Schnitttiefe in Stahl unlegiert:
8 mm
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
7.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]:
8.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Leistungsstarke Stichsäge in Stabform im 18-Volt-Segment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schmale Stabform für optimale Kontrolle selbst bei Schnitten von unten | Werkzeugloses Bosch SDS-System für problemlose Sägeblattwechsel | Hohe 18-V-Leistung für schnellen Arbeitsfortschritt
Einsatzbereiche:
Sägen von Beton | Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von Holz | Sägen von synthetischem Material | Sägen von Mineralwerkstoff | Sägen von natürlichen Materialien | Sägen von Nichteisenmetall | Sägen von Stein
Titel:
Akku-Stichsäge GST 18V-LI S Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Spanreißschutz (2 601 016 096) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 3NH) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399) | 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31) | 1 x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879)
SOL Date:
01.09.2014
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Stichsäge
Bruttogewicht:
4,165 kg
Nettogewicht:
4,141 kg
Volumen:
24,552 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,11*
€ 197,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,82*
€ 184,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607010541
ab € 13,14*
Zubehör
Bosch
2607010574
ab € 21,91*
Zubehör
Bosch
2608636429
ab € 5,36*
Zubehör
Bosch
1600A00B8J
ab € 146,84*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 55,91*
Zubehör
Bosch
2608631670
ab € 4,61*
Zubehör
Bosch
2608631010
ab € 6,86*
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,67*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,97*
Zubehör
Bosch
2608630559
ab € 2,38*
Zubehör
Bosch
2608630031
ab € 3,79*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 5,11*
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 1,94*
Zubehör
Bosch
2608636432
ab € 5,66*
Zubehör
Bosch
2608637876
ab € 59,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.