Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, mit 2 x 4.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06016A2106
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 6A2 106
EAN/GTIN:
     3165140979979
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, Stark und präzise: die mit gängigen Führungsschienensystemen kompatible Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional für kraftvolle Schnitte bis 57 mm. Ihr starker Motor liefert genug Leistung für tiefe Schnitte bei verschiedensten Anwendungen, die eine hohe Sägekraft erfordern. Die Akku-Kreissäge ist mit dem Bosch Führungsschienensystem für präzises Sägen kompatibel, ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell, Festool und Makita. Sie verfügt über eine schnelle Motorbremse, die für erhöhten Anwenderschutz das Sägeblatt sofort stoppt. Die GKS 18V-57 G Professional sägt Massivholz und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Zusätzlich ist die GKS 18V-57 G Professional mit LED-Licht, Gebläse, Absaugstutzen, Sanftanlauf, Spindelarretierung und gestanzter Stahlfußplatte ausgestattet. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36 (2 608 642 602); 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH); Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
4.0 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Nennspannung:
18 V
Mit Ladegerät:
true
Gewicht mit Akkupack:
4.1 kg
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Sägeblattbohrung:
20 mm
Schnitttiefe (45°):
42 mm
Schnitttiefe (90°):
57 mm
Max. Schwenkbereich:
90 °
Leerlaufdrehzahl:
3400 1/min | 3400 min-1
Schwingungsemissionswert ah []:
1.5 m/s²
Unsicherheit K []:
2.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
442 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
256 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 442 x 256 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, von:
3400 min-1
Sägeblattbohrungs-Ø:
20 mm
Führungsschienenkompatibel:
ja
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
57 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
42 mm
Positionierung:
Robuste, mit Führungsschienen kompatible 18-V-Akku-Kreissäge für Schnitte bis 57 mm
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvolle und präzise Schnitte bis 57 mm und Kompatibilität mit gängigen Führungsschienensystemen | Kompatibilität mit dem Bosch Führungsschienensystem und sogar mit Führungsschienensystemen von Mafell, Festool, und Makita | Schnelle Motorbremse, die für einen erhöhten Anwenderschutz das Sägeblatt sofort stoppt
Titel:
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 165 x 1.7/1.2 x 20 mm, 36 (2 608 642 602) | 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
SOL Date:
01.01.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Bruttogewicht:
7,96 kg
Nettogewicht:
7,2 kg
Volumen:
40,735 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
256 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
B
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,48*
€ 387,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,38*
€ 386,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,57*
€ 382,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,75*
€ 378,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,89*
€ 365,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 641 170
ab € 12,76*
Zubehör
Bosch
2 608 641 171
ab € 14,71*
Zubehör
Bosch
2 608 640 596
ab € 14,96*
Zubehör
Bosch
2 608 640 597
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.