Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 GC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL 19 cm Schwarz, Blau, Rot, Silber 5000 RPM 1800 W
Bosch GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL 19 cm Schwarz, Blau, Rot, Silber 5000 RPM 1800 W
Bosch GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL 19 cm Schwarz, Blau, Rot, Silber 5000 RPM 1800 W
Bosch GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL 19 cm Schwarz, Blau, Rot, Silber 5000 RPM 1800 W
Bosch GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL 19 cm Schwarz, Blau, Rot, Silber 5000 RPM 1800 W
Bosch GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL 19 cm Schwarz, Blau, Rot, Silber 5000 RPM 1800 W
Bosch GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL 19 cm Schwarz, Blau, Rot, Silber 5000 RPM 1800 W
Bosch GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL 19 cm Schwarz, Blau, Rot, Silber 5000 RPM 1800 W
Bosch GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL 19 cm Schwarz, Blau, Rot, Silber 5000 RPM 1800 W
Bosch GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL 19 cm Schwarz, Blau, Rot, Silber 5000 RPM 1800 W
Bosch GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL 19 cm Schwarz, Blau, Rot, Silber 5000 RPM 1800 W
Bosch GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL 19 cm Schwarz, Blau, Rot, Silber 5000 RPM 1800 W
Bosch GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL 19 cm Schwarz, Blau, Rot, Silber 5000 RPM 1800 W
Artikel-Nr.:
     C4310-06016B5130
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016B5130
EAN/GTIN:
     3165140931854
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 GC, Höchste Leistung – Die Kreissäge GKS 18V-68 GC Professional bietet kabellose Flexibilität mit der Leistung einer kabelgebundenen Säge. Dieses leistungsstarke BITURBO-Werkzeug mit bürstenlosem Motor liefert eine außergewöhnlich starke Leistung, die der einer kabelgebundenen 1.800-W-Säge entspricht, bietet aber gleichzeitig umfassende Wendigkeit und kabellose Freiheit. Dank der hervorragenden Ergonomie der Säge und einem innovativen Zusatzhandgriff ist in allen Schnittpositionen eine ideale Werkzeugkontrolle möglich. Ausgestattet mit einer komfortablen und intuitiv zu justierenden Tiefenverstellung ist dieses Werkzeug beim Schneiden problemlos zu bedienen. Die Säge eignet sich perfekt für die Verwendung mit Holz und Holzverbundstoffen. Diese Säge kann zusammen mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem, mit Staubbeuteln, mit dem Connectivity Modul GCY 42 sowie mit FSN-Führungsschienen verwendet werden. Die Säge passt auch auf die Führungsschienen von Festool Makita und Mafell. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel. Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die GKS 18V-68 GC Professional verfügt über ein User Interface, das individuelle Drehzahleinstellungen per Smartphone ermöglicht. Außerdem ist sie mit einer Schnellbremse, einem ECO-Modus für bis zu 30 % längere Laufzeiten, einem Überlastungs- und Wiederanlaufschutz, einer Spindelarretierung und einem um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet. 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149). Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G). L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A01 S9X). Parallelanschlag (1 608 190 007). 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 190 x 30 x 1,5 mm (2 608 644 513)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5.5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Gewicht mit Akkupack:
5.1 kg
Sägeblattdurchmesser:
190 mm
Sägeblattbohrung:
30 mm
Leerlaufdrehzahl:
2500 1/min | 2500 - 5000 min-1
Gewicht ohne Akkupack:
4.3 kg
Schnitttiefe (45°):
50 mm
Schnitttiefe (90°):
68 mm
Max. Schwenkbereich:
90 °
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
68 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
50 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
1.5 m/s²
Unsicherheit K []:
2.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
442 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
262 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 442 x 262 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
5.3 kg
Leerlaufdrehzahl, von:
2500 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
5000 min-1
Gewicht exkl. Akku:
4.3 kg
Führungsschienenkompatibel:
ja
Positionierung:
Kabellose Flexibilität mit der Leistung einer kabelgebundenen Säge - für hervorragende Leistung und Handlichkeit
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Dank der neuen BITURBO Brushless Technologie maximale kabellose Schnittleistung entsprechend der Leistungsstärke eines kabelgebundenen Geräts mit 1800 W | Herausragende Ergonomie, basierend auf dem neuen Konzept des Zusatzgriffs, welches in allen Schnittpositionen eine perfekte Kontrolle möglich macht | Absolut unkompliziert dank komfortabler und intuitiv zu justierender Tiefenverstellung
Titel:
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 GC Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
15.10.2020
Lieferumfang:
2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) | L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A01 S9X) | Parallelanschlag (1 608 190 007) | 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 190 x 30 x 1.5 mm (2 608 644 513)
SOL Date:
15.07.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge BITURBO
Bruttogewicht:
10,003 kg
Nettogewicht:
7,2 kg
Volumen:
41,689 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
262 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
C
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 525,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,32*
€ 664,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,00*
€ 662,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,26*
€ 653,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,44*
€ 643,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,29*
€ 625,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B5100
ab € 315,97*
Sonstiges
Bosch
06019C6302
ab € 112,90*
Sonstiges
Bosch
06016A8108
ab € 224,99*
Sonstiges
Bosch
06016A8109
ab € 241,55*
Sonstiges
Bosch
0615990M0A
ab € 603,07*
Sonstiges
Bosch
06016B4000
ab € 346,63*
Sonstiges
Bosch
2608644050
ab € 27,30*
Sonstiges
Bosch
2608640509
ab € 21,34*
Sonstiges
Bosch
2608641184
ab € 14,78*
Sonstiges
Bosch
2608640616
ab € 17,64*
Sonstiges
Bosch
2608640617
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.