Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G + FSN 1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GKS 18V-57 G + FSN 1400 16,5 cm Grün 3400 RPM
Bosch GKS 18V-57 G + FSN 1400 16,5 cm Grün 3400 RPM
Bosch GKS 18V-57 G + FSN 1400 16,5 cm Grün 3400 RPM
Bosch GKS 18V-57 G + FSN 1400 16,5 cm Grün 3400 RPM
Bosch GKS 18V-57 G + FSN 1400 16,5 cm Grün 3400 RPM
Bosch GKS 18V-57 G + FSN 1400 16,5 cm Grün 3400 RPM
Artikel-Nr.:
     C4310-0615990M90
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990M90
EAN/GTIN:
     4059952636726
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G + FSN 1400, Stark und präzise: die mit gängigen Führungsschienensystemen kompatible Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional für kraftvolle Schnitte bis 57 mm. Ihr starker Motor liefert genug Leistung für tiefe Schnitte bei verschiedensten Anwendungen, die eine hohe Sägekraft erfordern. Die Akku-Kreissäge ist mit dem Bosch Führungsschienensystem für präzises Sägen kompatibel, ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell, Festool und Makita. Sie verfügt über eine schnelle Motorbremse, die für erhöhten Anwenderschutz das Sägeblatt sofort stoppt. Die GKS 18V-57 G Professional sägt Massivholz und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Zusätzlich ist die GKS 18V-57 G Professional mit LED-Licht, Gebläse, Absaugstutzen, Sanftanlauf, Spindelarretierung und gestanzter Stahlfußplatte ausgestattet. 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5). Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G). L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36 (2 608 642 602). 1 x Führungsschiene FSN 1400 (1 600 A02 1AV). Parallelanschlag (1 608 190 007)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5.0 Ah
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Sägeblattbohrung:
20 mm
Leerlaufdrehzahl:
3400 1/min | 3400 min-1
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Schnitttiefe (45°):
42 mm
Schnitttiefe (90°):
57 mm
Max. Schwenkbereich:
90 °
Verpackungsabmessungen (Breite):
0 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
0 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
0 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
0 x 0 x 0 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, von:
3400 min-1
Sägeblattbohrungs-Ø:
20 mm
Führungsschienenkompatibel:
ja
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
57 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
42 mm
Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Holzsägen]:
1.5 m/s²
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Positionierung:
Robuste, mit Führungsschienen kompatible 18-V-Akku-Kreissäge für Schnitte bis 57 mm
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvolle und präzise Schnitte bis 57 mm und Kompatibilität mit gängigen Führungsschienensystemen | Kompatibilität mit dem Bosch Führungsschienensystem und sogar mit Führungsschienensystemen von Mafell, Festool, und Makita | Schnelle Motorbremse, die für einen erhöhten Anwenderschutz das Sägeblatt sofort stoppt
Titel:
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G + FSN 1400 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) | L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 165 x 1.7/1.2 x 20 mm, 36 (2 608 642 602) | 1 x Führungsschiene FSN 1400 (1 600 A02 1AV) | Parallelanschlag (1 608 190 007)
SOL Date:
01.07.2016
Bruttogewicht:
10,033 kg
Nettogewicht:
10,033 kg
Volumen:
155,47 dm3
Abmessung Länge:
1510 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
286 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
B
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 383,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,97*
€ 508,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,20*
€ 492,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,50*
€ 477,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,55*
€ 470,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,27*
€ 456,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608641170
ab € 12,81*
Zubehör
Bosch
2608641171
ab € 14,68*
Zubehör
Bosch
2608640596
ab € 14,93*
Zubehör
Bosch
2608640597
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.