Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Stichsäge GST 18V-LI B, L-BOXX 136, 2 x Li-Ion-Akku 4,0 Ah, Stichsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GST 18 V-LI B Professional Elektrische Stichsäge 2700 SPM
Bosch GST 18 V-LI B Professional Elektrische Stichsäge 2700 SPM
Artikel-Nr.:
     C4310-06015A6106
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06015A6106
EAN/GTIN:
     3165140895156
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Bügelgriffe
Holzgriff
Akku-Stichsäge GST 18V-LI B, Die Akku-Stichsäge GST 18V-LI B Professional ist die starke Wahl im 18-Volt-Segment. Ihr Bügelgriff mit Regler für variable Drehzahl ermöglicht eine optimale und einfache Werkzeugführung. Das der Stichsäge eigene werkzeuglose Bosch SDS-System ermöglicht problemlose Sägeblattwechsel. Darüber hinaus sorgt die hohe 18-V-Leistung für schnellen Arbeitsfortschritt. Diese Akku-Stichsäge eignet sich ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem und mit anderen Staubsaugern von Bosch sowie mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und Führungsschienen über Adapter. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die GST 18V-LI B Professional verfügt außerdem über konstante Drehzahl, LED-Licht, Pendelhub, Precision Control und Drehzahlvorwahl. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 3NH). 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399). 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31). 1 x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879). Spanreißschutz (2 601 016 096)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
4.0 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Gewicht mit Akkupack:
2.4 kg
Hub:
23 mm
Leerlaufhubzahl:
0 1/min | 2700 1/min
Schnitttiefe in Holz:
120 mm
Schwenkbereich:
0 ° | 45 °
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
6.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech):
8.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
359 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
443 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
359 x 443 x 155 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
2.4 kg
Hubzahl bei Leerlauf, von:
0 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu:
2700 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
0 - 2700 min-1
Hubhöhe:
23 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.8 kg
Schnitttiefe in Alu:
20 mm
Schnitttiefe in Stahl unlegiert:
8 mm
Neigungswinkel, von:
0 °
Neigungswinkel, bis:
45 °
Neigungswinkel:
0 - 45 °
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]:
8.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Leistungsstarke Stichsäge mit Bügelgriff im 18-Volt-Segment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bügelgriff mit Regler für variable Drehzahl für optimale und einfache Werkzeugführung | Werkzeugloses Bosch SDS-System für problemlose Sägeblattwechsel | Hohe 18-V-Leistung für schnellen Arbeitsfortschritt
Einsatzbereiche:
Sägen von Beton | Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von Holz | Sägen von synthetischem Material | Sägen von Mineralwerkstoff | Sägen von natürlichen Materialien | Sägen von Nichteisenmetall | Sägen von Stein
Titel:
Akku-Stichsäge GST 18V-LI B Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 3NH) | 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399) | 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31) | 1 x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879) | Spanreißschutz (2 601 016 096)
SOL Date:
01.01.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Stichsäge
Bruttogewicht:
6,023 kg
Nettogewicht:
4 kg
Volumen:
24,651 dm3
Abmessung Länge:
443 mm
Abmessung Breite:
359 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
B
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,17*
€ 364,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,30*
€ 350,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,28*
€ 350,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 294,27*
€ 350,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,71*
€ 335,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 281,70*
€ 335,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 281,69*
€ 335,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 281,68*
€ 335,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 281,67*
€ 335,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,99*
€ 332,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,13*
€ 321,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607010541
ab € 13,14*
Zubehör
Bosch
2607010574
ab € 21,91*
Zubehör
Bosch
2608636429
ab € 5,36*
Zubehör
Bosch
2608631670
ab € 4,61*
Zubehör
Bosch
2608631010
ab € 6,86*
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,67*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,97*
Zubehör
Bosch
2608630559
ab € 2,38*
Zubehör
Bosch
2608630031
ab € 3,79*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 5,11*
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 1,94*
Zubehör
Bosch
2608636432
ab € 5,66*
Zubehör
Bosch
2608637876
ab € 59,28*
Zubehör
Bosch
2608633622
ab € 16,41*
Zubehör
Bosch
2608630557
ab € 0,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.