Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Kneetek SafeTek Kevlar soft


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner Kneetek SafeTek Kevlar soft
Knieschoner Kneetek SafeTek Kevlar soft
Knieschoner Kneetek SafeTek Kevlar soft, Seitenansicht
Knieschoner Kneetek SafeTek Kevlar soft, Rückansicht
Knieschoner Kneetek SafeTek Kevlar soft, Anwendung
Artikel-Nr.:
     415AS-kneetek70003
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     70003
EAN/GTIN:
     4260138250135
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

Knieschoner Kneetek SafeTek Kevlar softDie strapazierfähige Front des Knieschoners SAFETEK-KEVLAR® SOFT ermöglicht ein sanftes Gleiten und Rutschen. Die Rutschfähigkeit bringt für viele Berufsgruppen ideale Arbeitsbedingungen und steigert zusätzlich Ausdauer und Produktivität! Bei diesem Premium-Knieschoner genießen Sie absolute Bewegungsfreiheit auf allen glatten oder empfindlichen Untergründen.

Produktbeschreibung:

  • erstklassige Trageeigenschaften
  • hervorragende Dämpfungseigenschaften
  • Industriequalität mit hoher Lebensdauer
  • zuverlässiger Schutz und Rechtssicherheit
  • steigert Effektivität und Ausdauer
  • hochwertige Material-Komponenten
  • spezifische Funktionsoberfläche
  • extrem hoher Wirkungsgrad
  • zertifiziert nach DIN EN 14404
  • dauerelastische Neopren-Einfassung
  • extrabreite Haltebänder
  • Rutschfähig, für extrem empfindliche Untergründe
  • Besonders rutschfähige und schonende Cordura®-Oberfläche
  • zug- und scheuerfeste Nylonfaser
  • Für extrem sensible Untergründe
  • einzigartig hoher Tragekomfort
  • Alle Knieschoner der SAFETEK-Line zeichnen sich durch ihr ergonomisch vorgeformtes Kniebett aus
  • Keine lästigen Druckstellen für ein Maximum an Bewegungsfreiheit durch Ober- und Unterschenkelbefestigung

weitere Produktdetails:

  • Cordura® besteht aus einer sehr hochwertigen, zug- und scheuerfesten Nylonfaser
  • Ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften
  • Direkt auf der Haut tragbar
  • Bestens für dauerhaften Einsatz geeignet ohne Einschneiden in die Kniekehle
  • Breite und dauerelastische Befestigungsbänder aus Neopren® unterstützen das bequeme Tragegefühl
  • Neopren®-Einfassung mit hautsympathischer Lycra®-Beschichtung
  • Entwickelt in Deutschland
  • Einheitsgröße
  • Leistungsstufe 1
  • Wasserbeständig

Ideal für:

  • Parkettleger, Laminatleger, Teppich- und Fußbodenleger, Tischler und Zimmerleute, Lüftungsbauer, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker, Loader im Groundhandling u. v. m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
Einheitsgröße
Leistungsstufe:
1
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Knieschoner
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, Einlegeknieschoner, einlegen, EuroPad, Garden, Knie, Maxi-12, Maxi-16, ProfiLine, Rückenstützgurt, SafeTek, schonen, schützen, stützten, Universal
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
1
€ 5,59*
ab € 38,19*
€ 46,10*
3 Tage
62
1
€ 5,99*
ab € 37,82*
€ 46,30*
1 Tag
87
1
€ 5,50*
ab € 39,34*
€ 47,45*
1 Tag
84
1
€ 4,79*
ab € 39,08*
€ 47,46*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,73*
€ 70,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,92*
€ 84,3948
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,67*
€ 82,9073
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,75*
€ 77,0525
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,38*
€ 73,0422
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,72*
€ 66,3068
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 53,73*
€ 63,9387
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
635
ab € 0,51*
Zubehör
Artelli
770705
ab € 2,90*
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,60*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,20*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,27*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,095*
Zubehör
Hase Safety Group
100335
ab € 2,39*
Zubehör
J. & J.
629
ab € 2,16*
Zubehör
J. & J.
620
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.