Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner KevSafeSoft DIN/EN14404 univ.schwarz KNEETEK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000374816
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     70003
EAN/GTIN:
     4260138250135
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · Leistungsstufe 1 · rutschfähig, für glatte und empfindliche Untergründe · rutschfähige und strapazierfähigeOberfläche, ermöglicht Gleiten über den Boden · ideal für Anwender, die sich auf Knien fortbewegen müssen z. B. für Fußboden,- Laminat,- und Parkettleger, Maschinenbauer u.v.m.Weitere technische Eigenschaften:· geeignet für: Parkettleger, Laminatleger, Teppich- und Fußbodenleger, Tischler und Zimmerleute, Lüftungsbauer, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker· Norm: DIN/EN14404· Modell: Der Spezialist
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
universal
Marke:
KNEETEK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
67
1
€ 5,99*
ab € 39,07*
€ 47,75*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 39,06*
€ 47,76*
1 Tag
90
1
€ 5,50*
ab € 39,07*
€ 47,79*
3 Tage
90
1
€ 4,99*
ab € 39,70*
€ 48,14*
1 Tag
90
2
Frei Haus
ab € 39,18*
€ 49,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,75*
€ 56,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,25*
€ 55,04
pro Paar
ab 3 Paar
€ 46,24*
€ 55,03
pro Paar
ab 4 Paar
€ 46,22*
€ 55,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,95*
€ 53,49
pro Paar
ab 6 Paar
€ 44,93*
€ 53,47
pro Paar
ab 7 Paar
€ 44,92*
€ 53,45
pro Paar
ab 8 Paar
€ 44,91*
€ 53,44
pro Paar
ab 9 Paar
€ 44,90*
€ 53,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,12*
€ 51,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,75*
€ 49,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,07*
€ 46,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
635
ab € 0,51*
Zubehör
Artelli
770705
ab € 2,93*
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,58*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,22*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,27*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,105*
Zubehör
Hase Safety Group
100335
ab € 2,39*
Zubehör
J. & J.
629
ab € 2,17*
Zubehör
J. & J.
620
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.