Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner KevSafeSoft DIN/EN14404 univ.schwarz KNEETEK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000374816
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     70003
EAN/GTIN:
     4260138250135
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · Leistungsstufe 1 · rutschfähig, für glatte und empfindliche Untergründe · rutschfähige und strapazierfähigeOberfläche, ermöglicht Gleiten über den Boden · ideal für Anwender, die sich auf Knien fortbewegen müssen z. B. für Fußboden,- Laminat,- und Parkettleger, Maschinenbauer u.v.m.Weitere technische Eigenschaften:· geeignet für: Parkettleger, Laminatleger, Teppich- und Fußbodenleger, Tischler und Zimmerleute, Lüftungsbauer, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker· Norm: DIN/EN14404· Modell: Der Spezialist
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
universal
Marke:
KNEETEK
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 39,22*
€ 47,86*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 39,34*
€ 47,87*
Lager 1498
90
1
€ 5,50*
ab € 39,17*
€ 47,90*
3 Tage
90
1
€ 4,99*
ab € 39,66*
€ 48,25*
1 Tag
90
2
Frei Haus
ab € 39,51*
€ 49,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,90*
€ 57,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,18*
€ 56,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,53*
€ 54,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,72*
€ 52,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,98*
€ 49,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,17*
€ 46,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
635
ab € 0,51*
Zubehör
Artelli
770705
ab € 2,93*
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,58*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,22*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,27*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,105*
Zubehör
Hase Safety Group
100335
ab € 2,39*
Zubehör
J. & J.
629
ab € 2,17*
Zubehör
J. & J.
620
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.