Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Safetek Kevlar Soft


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner Safetek Kevlar Soft
Knieschoner Safetek Kevlar Soft
Knieschoner Safetek Kevlar Soft
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4260138250135
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260138250135
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschoner »KevSafeSoft®« Zulassung/Norm: Zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 Eigenschaften: • Premium-Knieschoner • Ergonomisch vorgeformtes Kniebett für beste Dämpfungseigenschaften • Rutschfähige und strapazierfähige Oberfläche • Ermöglichen beschwerdefreieres Arbeiten • Steigern Ausdauer und Produktivität • Perfekter Tragekomfort • Breite, elastische Bänder aus Neopren® mit elastischem Flauschband • Individuelle Anpassung der Bänder durch die Möglichkeit der Kürzung • Breiter Anti-Rutsch-Streifen auf der Innenseite des Knieschoners Anwendungsbereiche: • Auf allen glatten oder empfindlichen Untergründen • Ideal für Parkettleger, Laminatleger, Teppich- und Fußbodenleger, Tischler und Zimmerleute, Monteure und Mechaniker u. v. m.
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, Kneetek, Schoner, KNEETEK®, 00000000
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 39,07*
€ 47,75*
Lager 7
54
1
€ 4,79*
ab € 39,06*
€ 47,76*
1 Tag
90
1
€ 5,50*
ab € 39,07*
€ 47,79*
3 Tage
90
1
€ 4,99*
ab € 39,70*
€ 48,14*
1 Tag
90
2
Frei Haus
ab € 39,18*
€ 49,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,76*
€ 56,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,04*
€ 55,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,39*
€ 54,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,22*
€ 51,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,84*
€ 49,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,06*
€ 46,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
635
ab € 0,51*
Zubehör
Artelli
770705
ab € 2,90*
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,58*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,23*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,28*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,085*
Zubehör
Hase Safety Group
100335
ab € 2,39*
Zubehör
J. & J.
629
ab € 2,17*
Zubehör
J. & J.
620
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.