Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißer-Schutzhandschuh Granada,Kat.II,Rindnarben-/Spaltleder,350mm,Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-151906
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     100335
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Lederhandschuh
Schweißer-Schutzhandschuh Granada,Kat.II,Rindnarben-/Spaltleder,350mm,Größe 10

Schweißer-Schutzhandschuh Granada, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3143X, EN 407 Level 413X4X, mit Spaltlederstulpe, Farbe: hellgrau, Material außen: Rindnarben-/Spaltleder, Materialstärke: ca. 1,2 mm, Länge: ca. 350 mm, Universalgröße: 10
Weitere Informationen:
Material außen:
Leder
Norm:
EN 407 | EN 388
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
6
€ 3,95*
ab € 2,41*
€ 3,35*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,99*
ab € 2,65*
€ 3,69*
6 Tage
229
1
€ 4,90*
ab € 2,38*
€ 3,79*
2 Tage
48
12
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 3,98*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 6,25*
€ 9,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,29*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,29*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,22*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,64*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.