Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner KevSafeSoft DIN/EN14404 univ.schwarz KNEETEK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000374816
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     70003
EAN/GTIN:
     4260138250135
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · Leistungsstufe 1 · rutschfähig, für glatte und empfindliche Untergründe · rutschfähige und strapazierfähige Oberfläche, ermöglicht Gleiten über den Boden · ideal für Anwender, die sich auf Knien fortbewegen müssen z. B. für Fußboden,- Laminat,- und Parkettleger, Maschinenbauer u.v.m. Weitere technische Eigenschaften: · geeignet für: Parkettleger, Laminatleger, Teppich- und Fußbodenleger, Tischler und Zimmerleute, Lüftungsbauer, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker · Norm: DIN/EN14404 · Modell: Der Spezialist
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
universal
Marke:
KNEETEK
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 38,09*
€ 45,58*
Lager 4BULW
54
1
€ 5,59*
ab € 37,99*
€ 45,62*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 39,30*
€ 46,93*
1 Tag
78
1
€ 5,50*
ab € 39,11*
€ 46,96*
3 Tage
77
1
€ 4,99*
ab € 39,45*
€ 47,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,62*
€ 54,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,31*
€ 53,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,32*
€ 52,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,51*
€ 50,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,79*
€ 48,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,99*
€ 45,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
635
ab € 0,51*
Zubehör
Artelli
770705
ab € 2,94*
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,57*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,23*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,30*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,075*
Zubehör
Hase Safety Group
100335
ab € 2,40*
Zubehör
J. & J.
629
ab € 2,17*
Zubehör
J. & J.
620
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.