Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachpinsel ALLROUND L 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachpinsel ALLROUND 40 mm
Flachpinsel ALLROUND 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull72383
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     72383
EAN/GTIN:
     9002588723839
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel

Produktbeschreibung:

  • optimal für lösemittel- und wasserbasierende Farben, Lacke und Lasuren
  • besteht aus einer speziellen rein synthetischen Mischung
  • rostfreie Zwinge
  • Holzstiel natur
  • gutes Finish
  • formstabil und sehr gute Farbauf- und Abgabe
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Stärke:
16 mm
Typ:
Flachpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 72 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 96 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70361
ab € 1,14*
Ähnlich
Schuller
72451
ab € 2,15*
Ähnlich
Schuller
70412
ab € 2,48*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72382
ab € 2,58*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70320
ab € 1,73*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72341
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.