Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachpinsel MERCATO M 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachpinsel 6. Stärke Mix-Borste, 70 mm
Flachpinsel 6. Stärke Mix-Borste, 70 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull72346
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     72346
EAN/GTIN:
     9002588723464
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel

Produktbeschreibung:

  • geeignet für einfache Anforderungen bei Grundierungen, Lasuren, wasser- und lösemittelbasierenden Farben
  • Borstenmischung aus heller Borste und hohlem fein geschlitztem Polyester
  • verzinkte Zwinge
  • gelber Kunststoff-Stiel
  • Borstenstärke: 6. (deutsche Norm bei Flachpinsel)
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Stärke:
16 mm
Typ:
Flachpinsel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
60
€ 6,95*
ab € 1,49*
€ 2,18*
2 Tage
463
1
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 4,05*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 130,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70402
ab € 1,76*
Ähnlich
Schuller
72302
ab € 2,16*
Ähnlich
Schuller
70361
ab € 1,14*
Ähnlich
Schuller
72451
ab € 2,16*
Ähnlich
Schuller
70412
ab € 2,49*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72382
ab € 2,33*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70320
ab € 1,74*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72341
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.