Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachpinsel MERCATO M 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachpinsel 6. Stärke Mix-Borste, 40 mm
Flachpinsel 6. Stärke Mix-Borste, 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull72343
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     72343
EAN/GTIN:
     9002588723433
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel

Produktbeschreibung:

  • geeignet für einfache Anforderungen bei Grundierungen, Lasuren, wasser- und lösemittelbasierenden Farben
  • Borstenmischung aus heller Borste und hohlem fein geschlitztem Polyester
  • verzinkte Zwinge
  • gelber Kunststoff-Stiel
  • Borstenstärke: 6. (deutsche Norm bei Flachpinsel)
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Stärke:
15 mm
Typ:
Flachpinsel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
96
€ 6,95*
ab € 0,84*
€ 1,26*
1 Tag
432
1
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 2,24*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 192 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 288 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 384 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 120,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70361
ab € 1,14*
Ähnlich
Schuller
72451
ab € 2,15*
Ähnlich
Schuller
70412
ab € 2,48*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72382
ab € 2,58*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70320
ab € 1,73*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72341
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.