Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachpinsel 4. Stärke, 40 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flachpinsel 4. Stärke, 40 mm
Flachpinsel 4. Stärke, 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull70323
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     70323
EAN/GTIN:
     9002588703237
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Kunstharzlacke, Dispersionen, wasserbasierende Farben
  • Borstenmischung aus bester heller Borste und hochwertigem konischen Polyester mit rauer Oberfläche
  • verzinkte Zwinge
  • Holzstiel natur
  • exaktes Beschneiden und gute Farbhaltung zeichnen diesen Pinsel aus
  • Borstenstärke: 4. (deutsche Norm bei Flachpinsel)
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
45 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
9 mm
Typ:
Flachpinsel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
244
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 5,03*
Lager 415
unbekannt
3
pro Paket
€ 6,95*
ab € 24,87*
€ 37,99008*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 37,99008*
€ 45,2082
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,35008*
€ 42,0666
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 34,58004*
€ 41,15025
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 33,64008*
€ 40,0317
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,62008*
€ 38,8179
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 31,72008*
€ 37,7469
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 30,96*
€ 36,8424
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,33*
€ 36,0927
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 28,77*
€ 34,2363
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 24,87*
€ 29,5953
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,0725* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Pakete ( entspricht € 113,97024* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70361
ab € 1,14*
Ähnlich
Schuller
72451
ab € 2,15*
Ähnlich
Schuller
70412
ab € 2,48*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72382
ab € 2,58*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70320
ab € 1,73*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72341
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.