Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProConcrete Betonbohrer 5 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ProConcrete Betonbohrer 5 x 90 mm
ProConcrete Betonbohrer 5 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller10003
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10003
EAN/GTIN:
     4010159100038
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 5mm

Produktbeschreibung:

  • für alle Anwendungen in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Stein
  • hohe Lebensdauer durch optimale Hartmetallgeometrie mit vergrößertem Spitzenwinkel
  • überzeugende Geschwindigkeit dank optimiertem Kopfdesign mit breitem Auslauf und großvolumiger „Twinmax-G2“ Wendel
  • spezielle Härte-Strahl-Technik der Oberfläche garantiert gute Bruchfestigkeit
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
50 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
5 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
95 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Betonbohrer
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, heller betonbohrer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
140
25
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,27*
2 Tage
140
1
€ 6,95*
ab € 2,37*
€ 3,39*
4 Tage
105
1
€ 5,99*
ab € 2,37*
€ 3,50*
5 Tage
140
1
€ 8,90*
ab € 2,46*
€ 3,52*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,25*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
10001 4
ab € 2,29*
Ähnlich
Heller
10005 2
ab € 2,53*
Ähnlich
Heller
10007 6
ab € 3,03*
Ähnlich
Heller
10008 3
ab € 1,53*
Ähnlich
Heller
10015 1
ab € 3,87*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,31*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
10011 3
ab € 1,84*
Ähnlich
Heller
10013 7
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.