Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer ProConcrete D.5mm Gesamt-L.90mm Zyl.schaft HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000864165
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10003
EAN/GTIN:
     4010159100038
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 5mm
Zylinderschaft · robuster Beton- & Steinbohrer mit optimierter Hartmetallgeometrie · lange Lebensdauer · hohe Geschwindigkeit dank optimiertem Kopfdesign mit breitem Auslauf und großvolumiger \"Twinmax-G2\" Wendel · hohe Bruchfestigkeit durch spezielle Härte-Strahl-TechnikAnwendungsbereiche: Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, SteinWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Zylinderschaft
Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Gesamtlänge:
95 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Marke:
HELLER
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, heller betonbohrer, Bohrer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
98
1
€ 5,59*
ab € 2,26*
€ 3,24*
1 Tag
140
25
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,28*
Lager 1498
140
1
€ 6,95*
ab € 2,37*
€ 3,39*
3 Tage
105
1
€ 5,99*
ab € 2,37*
€ 3,51*
4 Tage
140
1
€ 8,90*
ab € 2,46*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
10001 4
ab € 2,16*
Ähnlich
Heller
10005 2
ab € 2,42*
Ähnlich
Heller
10007 6
ab € 2,90*
Ähnlich
Heller
10008 3
ab € 2,90*
Ähnlich
Heller
10015 1
ab € 3,87*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,21*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
10011 3
ab € 1,83*
Ähnlich
Heller
10013 7
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.