Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inventurwaage PCE-EP 150P1 zwei Bereiche 60 und 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Inventurwaage PCE-EP 150P1
PCE Instruments Inventurwaage PCE-EP 150P1
PCE Instruments Inventurwaage PCE-EP 150P1 Display
PCE Instruments Inventurwaage PCE-EP 150P1 Libelle
PCE Instruments Inventurwaage PCE-EP 150P1 Anwendung
PCE Instruments Inventurwaage PCE-EP 150P1 Anwendung 2
Artikel-Nr.:
     413-PCE-EP 150P1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-EP 150P1
EAN/GTIN:
     4250348716798
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Die robuste Bockwaage ist ein wahres Multitalent. Das Stativ der Bockwaage kann bequem zusammen mit der Stativhalterung von der Plattform getrennt werden und ggf. im Tisch versenkt werden. Das Kabel zwischen der Plattform und dem Display ist steckergebunden und ca. 1,6 m lang. Das Display der Bockwaage ist in einem Edelstahlgehäuse mit der Schutzklasse IP54. Die Montage des Displays kann am Tisch, an der Wand oder am Stativ der Plattformwaage erfolgen.

Technische Daten

Messbereich: Max. 1 = 60 kg / Max. 2 = 150 kg
Auflösung: bis 60 kg = 10 g, von 60 kg ... 150 kg = 20 g
Messunsicherheit: ± 3 d (dreifache der Auflösung)
Plattformgröße [P1]: 400 x 500 mm
Tarafunktion: Mehrfachtara über den vollen Wiegebereich
Schnittstelle: RS-232 Bidirektional / D-SUB 9 Weiblich
Display: LCD mit 25 mm Ziffernhöhe
Messeinheiten: kg / lb
und frei einstellbare Wägeeinheit wie z.B. kg/m
Kabellänge zum Display: ca. 160 cm / steckergebunden
Spannungsversorgung: 6 V / 4,5 Ah Akku oder 9 V / 1,2 A Netzteil (inkl.)
Stromverbrauch: ca. 70 mA
Schutzklasse: IP54
Arbeitstemperatur: 0 ... + 40 °C / 10 ... 80 % r.F.
Abmessung: siehe Download-Datei "Skizze"
Gewicht: ca. 14 kg

Lieferumfang
1 x Zählwaage PCE-EP 150P1
1 x Display (inkl. Akku)
1 x Stativ inkl. Halterung
1 x Netzteil
1 x Anleitung
Weitere Suchbegriffe: paketwaage bis 150kg, paketwaage, pce instruments paketwaage, Waagen, PCE, Waage, Analysewaage, Analysenwaage, Feinwaage, Haushaltswaage, Industriewaage, Kleinwaage, Kompaktwaage, Pultwaage, Schulwaage, Stückzählwaage, Tischwaage, Zählwaage, Briefwaage, Prazisionswaage, Inventurwaage, Versandwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 331,51*
€ 388,86*
Lager 413
Frei Haus
ab € 331,15*
€ 388,88*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,88*
€ 462,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,45*
€ 450,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,89*
€ 415,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,04*
€ 407,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,15*
€ 394,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 349,07*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BSK 5100
ab € 141,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.069,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 308,89*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 244,99*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 349,50*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 434,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 434,64*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS-3000
ab € 112,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 95,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.069,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 670,48*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 150
ab € 287,40*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 30
ab € 258,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 60
ab € 247,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.