Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Abfüllwaage PCE-ABT 220L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Abfüllwaage PCE-ABT 220L
PCE Instruments Abfüllwaage PCE-ABT 220L
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-ABT 220L
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-ABT 220L
EAN/GTIN:
     4250348722935
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Dentalwaage
Juwelierwaage
Messbereich: 0 ... 220 g; Auflösung: 0,1 mg; Messgenauigkeit: ± 0,5 mg; Windschutz; RS232 Datenschnittstelle
Mit einer Auflösung von 0,1 mg ist diese Feinwaage ideal dafür geeignet, Kleinstproben auf deren Gewicht zu überprüfen. So lässt sich zum Beispiel mit der Abfüllwaage Pulver abwiegen. Typische Anwendungsgebiete für die Abfüllwaage sind somit in Laboren oder auch in Forschungseinrichtungen. Das Wiegen von Kleinstproben ist sehr schwierig, da selbst ein kleiner Windstoß den Messwert verfälscht. Aus diesem Grund ist um die Wiegefläche der Abfüllwaage ein Windschutz verbaut. Somit wird gewährleistet, dass kleinste Windstöße keinerlei Auswirkungen auf die Messung der Feinwaage haben.

Mit der RS232 Schnittstelle lässt sich die Abfüllwaage direkt mit einem PC verbinden. Mit der optional erhältlichen Software für die Abfüllwaage lassen sich die Messdaten tabellarisch darstellen. Auch eine grafische Darstellung der Messwerte von der Abfüllwaage ist mit der Software möglich. Auch bietet sich die Möglichkeit, die aufgenommenen Messwerte der Abfüllwaage zu exportieren. Somit lassen sich die Messwerte der Abfüllwaage zum Beispiel bequem in Präsentationen einbauen, per Mail verschicken oder auch einfach ausdrucken.

Mit dem mitgelieferten Kalibriergewicht lässt sich die Abfüllwaage bei Bedarf überprüfen. Damit kann sichergestellt werden, dass die Abfüllwaage ein einwandfreies Messergebnis liefert. Auch lässt sich anhand des Kalibriergewichtes die Feinwaage in kürzester Zeit vom Bediener justieren.

Mit der eingebauten Libelle lässt sich die aktuelle Positionierung der Abfüllwaage an einem Aufstellstandort bestimmen. Sollte die Positionierung der Abfüllwaage nicht passend sein, kann dies anhand der höhenverstellbaren Füße nachgestellt werden. Somit kann gewährleitet werden, dass die Abfüllwaage auf den aktuellen Aufstellstandort passend ausgerichtet ist.

Windschutz zur stabilen Wiegung
RS232 Schnittstelle zur PC Anbindung
Hintergrundbeleuchtung
Auflösung von 0,1 mg
Wiegefläche von 80 mm
Wägebereich bis 220 g
Libelle zur Ausrichtung der Analysenwaage
Kalibriergewicht mit im Lieferumfang
Tecnhische Daten:

Messbereich 0 ... 220 g
Auflösung 0,1 mg
Wiederholgenauigkeit0,2 mg
Linearität 0,5 mg
Reaktionszeit <4 Sekunden
Wiegefläche Ø 80 mm Edelstahl-Wägeteller
Tarierbereich voller Messbereich
Schnittstelle RS232
Spannungsversorgung 220 V
Betriebsbedingungen 10 ... 40 C
Abmessungen 340 x 215 x 350 mm
Gewicht 7,5 kg
Lieferumfang:
1 x Abfüllwaage PCE-ABT 220L
1 x Stoffhandschuhe
1 x Prüfgewicht Kl. F1
1 x Kaltgerätekabel
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: analysewaage 0,1 mg, analysenwaage, Wägetechnik Waagen Abfüllwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 671,82*
€ 754,66*
Frei Haus
ab € 672,40*
€ 754,68*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,66*
€ 898,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,49*
€ 882,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,10*
€ 855,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,14*
€ 835,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,82*
€ 799,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 350,08*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BSK 5100
ab € 140,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.075,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 308,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 245,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 348,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 436,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 434,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS-3000
ab € 112,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 95,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 329,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.071,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 150
ab € 288,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 30
ab € 259,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 60
ab € 247,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.