Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlwaage PCE-SD 60SST C bis 300 kg geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Edelstahlwaage PCE-SD 60SST
PCE Instruments Edelstahlwaage PCE-SD 60SST
Artikel-Nr.:
     413-PCE-SD 60SST C
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-SD 60SST C
EAN/GTIN:
     4250348712493
Suchbegriffe:
Multifunktions-Waage
Multifunktionswaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Die wasserdichte Edelstahlwaage mit separatem Display ich nach MIII eichfähig und wird in geeichter Form geliefert. Die Zellen der wasserdichten Edelstahlwaage sind IP67 geschützt und das Anzeigegerät im Edelstahlgehäuse IP65. Daher ist die wasserdichte Edelstahlwaage ideal für Feuchtbereiche bzw. für Bereich mit hohen hygienischen Anforderungen geeignet. Mit einer besonderen optional erhältlichen Funktion kann die wasserdichte Edelstahlwaage auch auf Schiffen auf der See verwendet werden.

Technische Daten

Wägebereich: 60 kg
Auflösung: 20 g
Eichwert: 20 g
Min. Gewicht: 400 g
Plattformgröße: 400 x 500 mm
Eichklasse: M III (wird geeicht geliefert)
Stückzählfunktion: durch Referenzstückzählung
Tarafunktion: Mehrfachtara über den vollen Messbereich
Display: LED mit 20 mm Ziffernhöhe
Kabellänge: von der Plalttform zum Display ca. 1 m
Stromversorgung: ~230V, 50Hz, 8VA (Schukostecker)
Schutzklasse: Zelle IP67 / Display IP65
Einsatztemperatur: - 10 °C ... + 40 °C
Gewicht Plattform: 400 x 500 x 120 mm / 17 kg
Plattform: 600 x 500 x 135 mm / 25 kg

Lieferumfang
1 x Präzisionswaage PCE-SD 60SST C
1 x Anzeigegerät
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, plattformwaage 400x500mm, plattformwaage, plattformwaagen bis 300 kg, Waagen, PCE, Waage, Analysewaage, Analysenwaage, Feinwaage, Haushaltswaage, Industriewaage, Kleinwaage, Kompaktwaage, Pultwaage, Schulwaage, Stückzählwaage, Zählwaage, Briefwaage, Prazisionswaage, Inventurwaage, Versandwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.073,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,75*
€ 1.384,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,45*
€ 1.377,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,11*
€ 1.341,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,96*
€ 1.311,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,05*
€ 1.276,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 349,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BSK 5100
ab € 140,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 308,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 244,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 349,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 433,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 433,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS-3000
ab € 112,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 95,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 329,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.075,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 671,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 150
ab € 288,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 30
ab € 259,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 60
ab € 248,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.