Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwaage PCE-EP 150P1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paketwaage PCE-EP 150P1
Paketwaage PCE-EP 150P1
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-EP 150P1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-EP 150P1
EAN/GTIN:
     4250348716798
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Paketwaage PCE-EP 150P1

Paketwaage PCE-EP 150P1 | Wägebereich 150 kg, Ablesung 20 g, Plattf. 400x500 mm, RS-232

Zweibereichs - Paketwaage / höhere Auflösung / Zählfunktion / Summierfunktion / abnehmbares Stativ / Akkubetrieb / Behälterwiegefunktion / bidirektionale RS-232 Schnittstelle
Die robuste Paketwaage ist ein wahres Multitalent. Das Stativ der Paketwaage kann bequem zusammen mit der Stativhalterung von der Plattform getrennt werden und ggf. im Tisch versenkt werden. Das Kabel zwischen der Plattform und dem Display ist steckergebunden und ca. 1,6 m lang. Das Display der Paketwaage ist in einem Edelstahlgehäuse mit der Schutzklasse IP54. Die Montage des Displays kann am Tisch, an der Wand oder am Stativ der Plattformwaage erfolgen. Zusätzlich zu den Standardfunktionen wie z.B. Zählfunktion, Summierfunktion, Brutto/Netto Wiegung, Grenzwertwiegefunktion und der PEAK Hold Funktion, hat die Plattformwaage noch zwei besondere Funktionen wie die Filterfunktion für dynamische Wiegungen und die Behälterwiegefunktion. Die bidirektionale RS-232 Schnittstelle, ermöglicht eine bequeme Kommunikation mit einem PC oder Drucker. Per Abfragebefehl kann das Gewicht der Plattformwaage vom PC abgefragt werden. Eine ähnliche Plattformwaage, jedoch in geeichter Form, bieten wir Ihnen mit der PCE-SD Serie an.

Messbereich
Max. 1 = 60 kg / Max. 2 = 150 kg
Auflösung
bis 60 kg = 10 g
von 60 kg ... 150 kg = 20 g
Messunsicherheit
± 3 d (dreifache der Auflösung)
Plattformgröße [P1]
400 x 500 mm
Tarafunktion
Mehrfachtara über den vollen Wiegebereich
Schnittstelle
RS-232 Bidirektional / D-SUB 9 Weiblich
Optional:
- Analogausgang 4-20 mA 1/1000 +
- 4 Potenzialfreie Ausgänge LO / OK / HI / Stabil
als Impulssignal bzw. Dauersignal einstellbar.
Display
LCD mit 25 mm Ziffernhöhe
Messeinheiten
kg / lb
und frei einstellbare Wägeeinheit wie z.B. kg/m
Kabellänge zum Display
ca. 160 cm / steckergebunden
Spannungsversorgung
6 V / 4,5 Ah Akku oder 9 V / 1,2 A Netzteil (inkl.)
Stromverbrauch ca. 70 mA
Schutzklasse
IP54
Arbeitstemperatur
0 ... + 40 °C / 10 ... 80 % r.F.
Abmessung
siehe Download-Datei "Skizze"
Gewicht
ca. 14 kg
Weitere Suchbegriffe: paketwaage bis 150kg, paketwaage, pce instruments paketwaage, Wägetechnik Paketwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 331,15*
€ 392,78*
Frei Haus
ab € 328,76*
€ 392,81*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,78*
€ 467,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,58*
€ 456,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,49*
€ 424,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,85*
€ 407,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,15*
€ 394,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 350,08*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BSK 5100
ab € 140,66*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.075,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 308,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 245,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 348,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 436,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 434,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS-3000
ab € 112,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 95,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.071,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 670,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 150
ab € 288,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 30
ab € 259,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 60
ab € 247,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.