Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-SCS 150 Plattformwaage für schnellen & mobilen Wiegeeinsatz max. 150 kg, große Wiegefläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments PCE-SCS 150 Plattformwaage für schnellen & mobilen Wiegeeinsatz max. 150 kg, große Wiegefläche
PCE Instruments PCE-SCS 150 Plattformwaage für schnellen & mobilen Wiegeeinsatz max. 150 kg, große Wiegefläche
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-SCS 150
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-SCS 150
EAN/GTIN:
     4250348723444
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Zählwaage
Wägebrücke Stahl, lackiert; Plattformgröße 1200 x 1200 mm; bis 2.000 kg; Tisch- bzw. Panelmontage
Preiswerte Plattformwaage bis 150 kg, Ablesbarkeit 10 g, Netz- und Akkubetrieb , großes 20 mm LC Display, abnehmbare Edelstahl Plattform, Null- und Tara-Funktion Die Plattformwaage hat eine 400 x 500 mm große Edelstahl Plattform, die zum Reinigen abgenommen werden kann.

Einen flexiblen Einsatz der mobilen Plattformwaage ermöglicht nicht nur das leichte Gewicht und die kompakten Abmessungen, sondern auch die unabhängige Stromversorgung, die mit einem 6V4Ah Akku möglich ist. Sollten die 4 Wägezellen der Plattformwaage mit einer Wägekapazität von 150 kg und einer Auflösung von nur 10 g eine Justage benötigen, ist diese mittels externen Gewichten (optional) in der Kalibrierfunktion der Plattformwaage einfach und schnell möglich.

Durch die Tasten-Bedienung, die schnelle Reaktionszeit der Plattformwaage und die gut lesbare 20 mm große LCD-Anzeige ist diese Plattformwaage besonders für den mobilen und schnellen Wiegeeinsatz bestens geeignet.
Tecnhische Daten:
Wägebereich 150 kg
Ablesbarkeit 10 g
Tarierbereich über den vollen Bereich
Einschwingzeit einstellbar
Wiegeeinheiten kg / lb
Display 20 mm LCD hintergrundbeleuchtet
Plattformgröße 400 x 500 mm (Edelstahl)
Kalibrierung durch externes Justiergewicht (optional)
Betriebstemperatur -10 °C ... 40 °C
Speicher 18 Werte
Spannungsversorgung 100-240V 50 / 60Hz - 12V Adapter
Wiederaufladbarer Akku: 6V4Ah
Akkulaufzeit 130 Stunden
Eingangssignal Analog 10,6 mV / V - 3 mV / V
Linearität ≤ 0,01% F.S.
Abmessungen 680 x 660 x 150 mm
Gewicht 8 kg
Lieferumfang:
1 x Plattformwaage PCE-SCS 150
1 x Steckernetzteil
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: pce instruments zählwaage, zählwaage, plattformwaage - 100 kg / 10 g, Wägetechnik Waagen Plattformwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 288,79*
€ 345,75*
Frei Haus
ab € 289,64*
€ 345,77*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,75*
€ 411,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,72*
€ 404,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,83*
€ 373,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,83*
€ 360,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,79*
€ 343,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 350,08*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BSK 5100
ab € 140,66*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.075,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 308,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 245,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 348,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 436,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 434,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS-3000
ab € 112,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 95,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 328,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.071,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 670,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 30
ab € 259,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 60
ab € 247,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.