Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächengewichtswaage PCE-DMS 1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächengewichtswaage PCE-DMS 1100
Flächengewichtswaage PCE-DMS 1100
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-DMS 1100
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DMS 1100
EAN/GTIN:
     4250348721228
Suchbegriffe:
Feinwaage
Papierwaage
Präzisionswaage
feinwaage 1g
Flächengewichtswaage PCE-DMS 1100

Papierwaage PCE-DMS 1100 | 0 ... 1100 g / 0 ... 110.000 g/m² | mobil

Die Feinwaage wurde speziell für die Messung des Flächengewichtes konzipiert. Dank dieser Feinwaage können Flächengewichtsmessungen innerhalb kürzester Zeit durchgeführt und ausgewertet werden. Mit dieser Feinwaage können Sie auch zum Beispiel das Flächengewicht von Papier, Pappe oder diverse Textilien exakt bestimmen. Je nach Feinwaage können Wiegungen bis 1100 g bei einer Auflösung von 0,01 g durchgeführt werden.

Neben der Messung des Flächengewichtes kann die Feinwaage auch die Messdaten an einen PC übertragen. Dies wird mit Hilfe der verbauten RS-232 Schnittstelle ermöglicht. Das mitgelieferte Netzteil ermöglicht eine stationäre Verwendung der Feinwaage. Alternativ kann die Feinwaage auch für den mobilen Einsatz verwendet werden. Hierfür können 3 x 1,5 V AA Batterien eingesetzt werden. Der optional erhältliche Rundprobenschneider für die Feinwaage stellt sicher, dass immer die gleichen Proben zur Flächengewichtsermittlung verwendet werden.


Messbereich
0 ... 1100 g / 0 ... 110.000 g/m²
Auflösung
0,01 g / 1 g/m²
Wiederholgenauigkeit
± 0,02 g
Linearität
± 0,03 g
Stabilisationszeit
Weitere Suchbegriffe: feinwaage, Wägetechnik Flächengewichtswaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 308,58*
€ 362,87*
Frei Haus
ab € 310,13*
€ 362,89*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,87*
€ 431,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,78*
€ 428,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,79*
€ 400,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,16*
€ 394,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,58*
€ 367,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 349,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BSK 5100
ab € 140,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.073,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 244,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 349,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 433,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 433,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS-3000
ab € 112,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 95,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 329,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.075,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 671,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 150
ab € 288,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 30
ab € 259,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 60
ab € 248,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.