Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriewaage PCE-TB 6C bis 6 kg, Auflösung ab 0,2 g, Dreifachdisplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Industriewaage PCE-TB 6C
PCE Instruments Industriewaage PCE-TB 6C
PCE Instruments Industriewaage PCE-TB 6C Display
PCE Instruments Industriewaage PCE-TB 6C Rückseite
Artikel-Nr.:
     413-PCE-TB 6C
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-TB 6C
EAN/GTIN:
     4250348713599
Suchbegriffe:
Industriewaage
Zählwaage
zählwaage max 6 kg
zählwaage
Die Inventurwaage der PCE-TB C Serie ist ein wahrer Profihelfer für jegliche Zählaufgaben. Dabei hilft der Inventurwaage ein interner Datenspeicher für bis zu 1.000 Artikel, die problemlos z.B. mit einem Scanner abgerufen werden können. Die Artikeldaten, die in der Inventurwaage gespeichert werden können, sind: Artikelbezeichnung, Scannercode, Stückgewicht, zulässige Gewichtsabweichungen MIN / MAX sowie das Gewicht der Verpackung (TARA). Das Bespielen der Inventurwaage mit den möglichen Informationen ist denkbar einfach.

Technische Daten

Wägebereich: 6 kg
Auflösung: 0,2 g
Messunsicherheit: ± 0,6 g
Referenzstückgewicht: durch abwiegen oder eingeben
Tarierbereich: Mehrfachtara über den vollen Wiegebereich
Display: Multidisplay 16 mm Ziffernhöhe
Speicher:
- für bis zu 5 Benutzer
- für 30 Produkte über die Schnellwahltasten
- für insgesamt 1.000 Produktdatensätze
- für 10 Taragewichte
Produktdatensatz:
- Speicherplatznummer
- Artikelbezeichnung
- Strichcode
- Stückgewicht / Sollgewicht
- Abweichtoleranzen / Min. - Max.
- Taragewicht
Datenpflege: Manuell an der Waage oder mit Hilfe einer PC Software und Excel
Schnittstelle: RS-232 und USB
Scanner: über die RS-232 / Sub-D 9 möglich
Optional: 4-20 mA / 0-10 V / Schaltkontakte
Einschwingzeit: < 3 s
Plattformgröße: 300 x 210 mm (Edelstahl)
Kalibrierung: extern möglich / frei wählbar mit M1 Gewichten
Stromversorgung 230V / 50 Hz - 12V / 1,2A Netzteil oder 6V / 4,5Ah Akku optional
Akkulaufzeit: ca. 90 Std. / Ladezeit ca. 12 Std.
Einsatztemperatur: -10…+35°C / 15% rH – 85% rH
Abmessungen: 335 x 320 x 110 mm
Gewicht: ca. 3,5 kg

Lieferumfang
1 x Zählwaage PCE-TB 6C
1 x Netzteil
1 x Software Scale Database (Freeware im Downloadbereich)
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: zählwaage 0,2g, Waagen, PCE, Waage, Analysewaage, Analysenwaage, Feinwaage, Haushaltswaage, Kleinwaage, Kompaktwaage, Pultwaage, Schulwaage, Stückzählwaage, Tischwaage, Briefwaage, Prazisionswaage, Inventurwaage, Plattformwaage, Versandwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,67*
€ 607,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,19*
€ 577,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,76*
€ 544,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,81*
€ 534,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,98*
€ 516,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 349,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BSK 5100
ab € 140,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.075,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 308,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 245,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 348,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 433,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS-3000
ab € 112,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 95,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 329,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.075,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 671,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 150
ab € 288,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 30
ab € 259,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 60
ab € 248,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.