Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kräftemesser PCE-DFG N 10 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Kräftemesser PCE-DFG N 10
PCE Instruments Kräftemesser PCE-DFG N 10
PCE Instruments Kräftemesser PCE-DFG N 10 Display
PCE Instruments Kraftmesser PCE-DFG N 10 Anwendung
PCE Instruments Kraftmesser PCE-DFG N 10 Software
PCE Instruments Kraftmesser PCE-DFG N 10 Adapter
PCE Instruments Kraftmesser PCE-DFG N 10 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-DFG N 10
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DFG N 10
EAN/GTIN:
     4250348717832
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 10n
dynamometer
Digitaler Kraftmesser PCE-DFG N 10
Ein digitaler Kraftmesser für Zugkraft- und Druckkraftmessungen bis 2 N liegt Ihnen mit dem PCE-DFG N 10 vor. Das PCE-DFG N 10 ist ein digitaler Kraftmesser für präzise Messungen mit einer Auflösung von 0,005 N. Die ermittelten Messwerte werden auf einem großen, beleuchteten, um 180° drehbaren Display angezeigt, ein lagerichtiges Ablesen der Messwerte ist somit jederzeit gewährleistet.
Neben der internen Speichermöglichkeit von 100 Messwerten steht zur Datenübertragung eine USB-Schnittstelle zur Verfügung. Mit der Software können die Messwerte für eine spätere Auswertung auf einem Computer gespeichert werden.
Aufgrund seines robusten Gehäuses, einer sinnvollen Menüführung und der einfachen Bedienung über 8 Tasten zeichnet sich der digitale Kraftmesser PCE-DFG N 10 durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit aus. Die Stromversorgung des Kraftmessers erfolgt über Akkus, welche über ein im Lieferumfang enthaltenes Ladegerät geladen werden können und einen Dauerbetrieb des Gerätes von 10 Stunden ermöglichen. Mit diesen Eigenschaften eignet sich der digitale Kraftmesser zur Qualitätskontrolle im Produktionsbereich, zur Warenein- und Ausgangskontrolle sowie bei der Entwicklung neuer Bauteile oder zur Prüfung sicherheitsrelevanter Bauteile.

Technische Daten
Messbereich: 0 ... 10 N
Genauigkeit: ±0,1 % vom Messbereich
Auflösung: 0,005 N

Messeinheiten: N, kg, lb, KPa
Display: 2,8" TFT Grafikdisplay
Alarmmodi: Innerhalb, Außerhalb, Riss, Abschalten
Abtastrate: 6 ... 1600 Hz
Speicher: 100 Messungen
Spannungsversorgung: NiMh Akku 6 V / 1600 mAh
Akkulaufzeit: ca. 10 Stunden
Ladeadapter: 12 V / 1 A
Ausgänge: Schnittstelle: USB
Schaltausgang: 12 V / 50 mA
Schutzklasse: IP 54
Betriebs- und Lagerbedingungen: -10 ... 50 °C, 5 ... 95 % r.F. nicht kondensierend
Kraftaufnahmestück: M6 x 7 mm
Abmessungen: 200 x 97 x 42 mm
Gewicht: 540 g


Lieferumfang1 x Kraftmesser PCE-DFG N 10
1 x Meißelkopfadapter
1 x Flachkopfadapter
1 x Spitzkopfadapter
1 x Hakenadapter
1 x Kerbkopfadapter
1 x Verlängerungsstab (90 mm)
1 x PC-Software
1 x USB Datenkabel
1 x Netzteil
1 x Tragekoffer
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Kraftmessgeräte, Kraftmesser, Zugkraftmessgeräte, Zugkraftmesser, Druckkraftmessgeräte, Druckkraftmesser, Kraft Messgeräte, PCE, Kraft, Kräftemessgerät, Kräftemesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 691,56*
€ 763,41*
Lager 413
Frei Haus
ab € 691,46*
€ 763,43*
Frei Haus
ab € 660,69*
€ 771,58*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,43*
€ 908,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,04*
€ 887,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,92*
€ 850,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,27*
€ 836,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,46*
€ 822,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 600,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 2.5K
ab € 876,48*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 1K
ab € 875,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 10K
ab € 1.160,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 5K
ab € 890,48*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 10
ab € 1.585,07*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 5
ab € 1.243,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 5
ab € 652,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 200
ab € 660,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PST 1
ab € 3.148,91*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 20
ab € 660,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N45F
ab € 437,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 500
ab € 676,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PTR 200N
ab € 425,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 20
ab € 2.285,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.