Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Digitaler Kraftmesser PCE-DFG N 20 0 bis 20 N|6 … 1600 Hz|Auflösung 0,01 N|Messeinheiten N, kg, lb, Kpa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Digitaler Kraftmesser PCE-DFG N 20 0 bis 20 N|6 … 1600 Hz|Auflösung 0,01 N|Messeinheiten N, kg, lb, Kpa
PCE Instruments Digitaler Kraftmesser PCE-DFG N 20 0 bis 20 N|6 … 1600 Hz|Auflösung 0,01 N|Messeinheiten N, kg, lb, Kpa
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-DFG N 20
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DFG N 20
EAN/GTIN:
     4250348717849
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät 20 n
dynamometer
Digitaler Dynamometer PCE-DFG N 20; Digitaler Kraftmesser für Zugkraftmessung und Druckkraftmessung bis 20 N; sehr hohe Genauigkeit; Abtastrate 1600 Hz; 6 verschiedene Messspitzen; USB- Schnittstelle; Software
Ein digitaler Kraftmesser für Zugkraft- und Druckkraftmessungen bis 20 N liegt Ihnen mit dem PCE-DFG N 20 vor. Das PCE-DFG N 20 ist ein digitaler Kraftmesser für präzise Messungen mit einer Auflösung von 0,01 N. Die ermittelten Messwerte werden auf einem großen, beleuchteten, um 180° drehbaren Display angezeigt, ein lagerichtiges Ablesen der Messwerte ist somit jederzeit gewährleistet. Die hervorragende Genauigkeit von ±0,1 % F.S. wird mit den im Lieferumfang befindlichen Werkskalibrierzertifikat bestätigt. Neben der internen Speichermöglichkeit von 100 Messwerten steht zur Datenübertragung eine USB-Schnittstelle zur Verfügung. Mit der Software können die Messwerte für eine spätere Auswertung auf einem Computer gespeichert werden.

Aufgrund seines robusten Gehäuses, einer sinnvollen Menüführung und der einfachen Bedienung über 8 Tasten zeichnet sich der digitale Kraftmesser PCE-DFG N 20 durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit aus. Die Stromversorgung des Kraftmessers erfolgt über Akkus, welche über ein im Lieferumfang enthaltenes Ladegerät geladen werden können und einen Dauerbetrieb des Gerätes von 10 Stunden ermöglichen. Mit diesen Eigenschaften eignet sich der digitale Kraftmesser zur Qualitätskontrolle im Produktionsbereich, zur Warenein- und Ausgangskontrolle sowie bei der Entwicklung neuer Bauteile oder zur Prüfung sicherheitsrelevanter Bauteile.
Tecnhische Daten:
Messbereich 0 ... 20 N
Genauigkeit ±0,1 % vom Messbereich
Auflösung 0,01 N
Messeinheiten N, kg, lb, KPa
Display 2,8 " TFT Grafikdisplay
Alarmmodi Innerhalb, Außerhalb, Riss, Abschalten
Abtastrate 6 ... 1600 Hz
Speicher 100 Messungen
Spannungsversorgung NiMh Akku 6 V / 1600 mAh
Akkulaufzeit ca. 10 Stunden
Ladeadapter 12 V / 1 A

Ausgänge
Schnittstelle: USB
Schaltausgang: 12 V / 50 mA

Schutzklasse IP 54
Betriebs- und Lagerbedingungen -10 ... 50 °C 5 ... 95 % r.F. nicht kondensierend
Kraftaufnahmestück M6 x 7 mm
Abmessungen 200 x 97 x 42 mm
Gewicht 540 g
Lieferumfang:
1 x Dynamometer PCE-DFG N 20
1 x Meißelkopfadapter
1 x Flachkopfadapter
1 x Spitzkopfadapter
1 x Hakenadapter
1 x Kerbkopfadapter
1 x Verlängerungsstab (90 mm)
1 x PC-Software
1 x USB Datenkabel
1 x Netzteil
1 x Tragekoffer
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik Messgeräte Dynamometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 686,28*
€ 764,99*
Frei Haus
ab € 688,25*
€ 765,01*
Frei Haus
ab € 660,85*
€ 773,18*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,99*
€ 910,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,60*
€ 889,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,12*
€ 852,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,08*
€ 837,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,28*
€ 816,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 600,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 2.5K
ab € 876,48*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 1K
ab € 875,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 10K
ab € 1.160,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 5K
ab € 890,48*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 10
ab € 1.585,07*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 5
ab € 1.243,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 5
ab € 652,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 200
ab € 660,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PST 1
ab € 3.148,91*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N45F
ab € 437,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 10
ab € 660,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 500
ab € 676,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PTR 200N
ab € 425,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 20
ab € 2.285,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.