Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynamometer PCE-DFG N 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynamometer PCE-DFG N 10
Dynamometer PCE-DFG N 10
Dynamometer PCE-DFG N 10
Dynamometer PCE-DFG N 10
Dynamometer PCE-DFG N 10
Dynamometer PCE-DFG N 10
Artikel-Nr.:
     4502-31K0140
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DFG N 10
EAN/GTIN:
     4250348717832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Abbildung kann abweichen. Kraftmessgerät, PCE-DFG N 10, PCE Instruments Mit dem PCE-DFG N 200 steht ein digitaler Kraftmesser für Zug- und Druckkraftmessungen bis zu 200 N zur Verfügung. Der PCE-DFG N 200 ist ein digitaler Kraftmesser für präzise Messungen mit einer Auflösung von 0,1 N. Die Messwerte werden auf einem großen, beleuchteten und um 180° drehbaren Display angezeigt, eine korrekte Ablesung der Messwerte ist somit jederzeit gewährleistet, mit einer hervorragenden Genauigkeit von ± 0,1%. Neben der internen Speichermöglichkeit von 100 Messwerten steht eine USB-Schnittstelle zur Datenübertragung zur Verfügung. Mit der Software können die Messwerte zur späteren Auswertung auf einem Computer gespeichert werden. Durch sein robustes Gehäuse, eine sinnvolle Menüführung und die einfache Bedienung über 8 Tasten zeichnet sich der digitale Kraftmesser durch ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit aus. Die Stromversorgung des Kraftmessgeräts erfolgt über Akkus, die über ein mitgeliefertes Ladegerät aufgeladen werden können und einen Dauerbetrieb des Geräts von 10 Stunden ermöglichen. Mit diesen Eigenschaften eignet sich die digitale Kraftmessuhr für die Qualitätskontrolle im Produktionsbereich, für die Eingangs- und Ausgangskontrolle sowie für die Entwicklung neuer Bauteile oder für die Prüfung sicherheitsrelevanter Komponenten. Features * Zug- und Druckkraftmessung * 1600-Hz-Abtastrate * PEAK-Funktion (MIN / MAX) * Automatische oder manuelle Speicherung * Automatische Abschaltung einstellbar * Speichern von 100 Messwerten
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
0,005 N
Ausführung:
für Kraftmessungen
Kraft:
10 N
Messbereich:
0-10 N
Produkt-Art:
Dynamometer
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wägezelle, gewichtssensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Kraftmesser, Zugkraftmesser, Zugkraftmessgerät, Druckkraftmesser, Druckkraftmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 716,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,70*
€ 852,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,10*
€ 842,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,70*
€ 817,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,98*
€ 798,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,35*
€ 778,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.