Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenwaage PCE-ABT 220L mit Windschutz / zur Messung von Kleinstproben bis 220 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Analysenwaage PCE-ABT 220L
PCE Instruments Analysenwaage PCE-ABT 220L
PCE Instruments Analysenwaage PCE-ABT 220L Display
PCE Instruments Analysenwaage PCE-ABT 220L Anschlüsse
PCE Instruments Analysenwaage PCE-ABT 220L Anwendung
PCE Instruments Analysenwaage PCE-ABT 220L Icons
PCE Instruments Analysenwaage PCE-ABT 220L Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-ABT 220L
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-ABT 220L
EAN/GTIN:
     4250348722935
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Dentalwaage
Juwelierwaage
Mit einer Auflösung von 0,1 mg ist diese Analysenwaage ideal dafür geeignet, Kleinstproben auf deren Gewicht zu überprüfen. So lässt sich zum Beispiel mit der Feinwaage Pulver abwiegen. Typische Anwendungsgebiete für die Analysenwaage sind somit in Laboren oder auch in Forschungseinrichtungen. Das Wiegen von Kleinstproben ist sehr schwierig, da selbst ein kleiner Windstoß den Messwert verfälscht. Aus diesem Grund ist um die Wiegefläche der Analysenwaage ein Windschutz verbaut. Somit wird gewährleistet, dass kleinste Windstöße keinerlei Auswirkungen auf die Messung der Feinwaage haben.

Technische Daten

Messbereich: 0 ... 220 g
Auflösung: 0,1 mg
Wiederholgenauigkeit: 0,2 mg
Linearität: 0,5 mg
Reaktionszeit: <4 Sekunden
Wiegefläche: Ø 80 mm Edelstahl-Wägeteller
Tarierbereich: voller Messbereich
Schnittstelle: RS232
Spannungsversorgung: 220 V
Betriebsbedingungen: 10 ... 40 C
Abmessungen: 340 x 215 x 350 mm
Gewicht: 7,5 kg

Lieferumfang
1 x Analysenwaage PCE-ABT 220L
1 x Stoffhandschuhe
1 x Prüfgewicht Kl. F1
1 x Kaltgerätekabel
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: analysewaage 0,1 mg, analysenwaage, Waagen, PCE, Waage, Feinwaage, Haushaltswaage, Industriewaage, Kleinwaage, Kompaktwaage, Pultwaage, Schulwaage, Stückzählwaage, Tischwaage, Zählwaage, Briefwaage, Prazisionswaage, Inventurwaage, Plattformwaage, Versandwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 671,43*
€ 761,01*
Lager 413
Frei Haus
ab € 670,58*
€ 761,03*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,03*
€ 905,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,40*
€ 891,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,82*
€ 843,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,98*
€ 819,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,58*
€ 797,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 350,08*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BSK 5100
ab € 140,66*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.075,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 308,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 245,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 348,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 436,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 434,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS-3000
ab € 112,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 95,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 328,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.071,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 150
ab € 288,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 30
ab € 259,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 60
ab € 247,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.