Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Temp-Dex Plus 720, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Temp-Dex Plus 720, Größe 9
Handschuh Temp-Dex Plus 720, Größe 9
Artikel-Nr.:
     4012-494428
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34720139
EAN/GTIN:
     3245427201297
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hitzeschutzhandschuh »Temp-Dex Plus 720«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN 407
Eigenschaften:
• Hitzeschutzhandschuh bietet Fingerfertigkeit und Schutz vor Schnittgefahren
• Beweglichkeit und Tragekomfort
• Gute Schnittfestigkeit
• Guter Schutz gegen Kontakthitze
•Teilbeschichtung mit Noppenprofil für bessere thermische Isolierung
•Hohe Wirtschaftlichkeit: hohe Abriebfestigkeit und Daumenbeuge zusätzlich verstärkt
Anwendungsbereiche: Vulkanisierung, Metallverarbeitung, Keramik- und Kunststoffindustrie, Karosseriebau
Material: Nahtloses Stricktrikot aus Para-Aramid, Baumwolle und Polyester, mit Nitril teilbeschichtet
Länge: 230–280 mm
Farbe: schwarz-orange

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 4.3.4.3.B. / EN 407 X.2.X.X.X.X.
Herstellerartikelnummer:
34720139
Herstellername:
Mapa GmbH
Markenname:
MAPA
Ursprungsland:
VR China
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 12,27*
€ 14,38*
6 Tage
122
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,34*
€ 16,01*
2 Tage
1000
12
pro Paar
€ 6,99*
ab € 14,4996*
€ 17,3896*
Lager 4012
168
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 17,55*
1 Tag
168
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 17,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,92*
€ 20,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,69*
€ 17,48
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 210,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245427201211
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.