Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3055M009, Handschuh Temp-Dex Plus 720, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-752875
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     TEMP DEX 720
EAN/GTIN:
     3245427201297
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3055M009, Schutzhandschuh »Temp-Dex Plus 720« Zulassung/Norm: EN 388, EN 407 Eigenschaften: , Guter Schnittschutz (Level 3) und Wärmeschutz (bis 125 °C) , Beweglicher Strick, komfortables Arbeiten , SicheresGreifen auch mit Öl behandelter Objekte , Daumenbeuge verstärkt für verbesserten Schutz , Hohe mechanische Beständigkeit Ausführung: , Innenhand und Fingerkuppen mit Nitril beschichtet, Noppenprofil , Strickbündchen Anwendungsbereiche: Vulkanisierung, Karosseriebau und -werkstätten, Metallherstellungen und -verarbeitung, Kautschuk-, Kunststoff- und Keramikindustrie Material: Träger: Para-Aramid, Baumwolle, Polyester Beschichtung: Nitril Länge: 230–280 mm Farbe: orange-schwarz, Fabrikat: Mapa
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, mapa arbeitshandschuhe gr 09, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Handschuh, SCHUTZHANDSCHUH,, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 12,31*
€ 14,53*
6 Tage
122
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,38*
€ 16,20*
1 Tag
156
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 17,58*
2 Tage
680
12
pro Paar
€ 6,99*
ab € 14,50*
€ 17,60*
1 Tag
156
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 17,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 14,53*
€ 17,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 1.046,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245427201211
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.