Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Butoject 897, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Butoject 897, Größe 8
Handschuh Butoject 897, Größe 8
Artikel-Nr.:
     4012-281279
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     89708
EAN/GTIN:
     4008198789789
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh »Butoject® 897+«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 16350
Hoher Schutz vor einer Vielzahl von extremen Gefahrstoffgruppen
•Erfüllt die Anforderungen der EN 16350 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
Sicherer Griff durch geraute Oberfläche
•Rollrand, geraut, gepudert
Anwendungsbereiche: Laboratorien, Herstellung von Chemikalien, Recycling und Entsorgung, Feuerwehren, Metallverarbeitung, Chemische Industrie
Material: Butyl
Länge: 350–370 mm
Stärke: 0,47 mm ± 0,05 mm

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 2.0.0.0.X. / EN 374-5 BCIAKL
Herstellerartikelnummer:
89708
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
USA
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,99*
€ 41,82*
8 Tage
35
€ 5,99*
ab € 32,75*
€ 42,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,42*
€ 43,59*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 34,73*
€ 43,86*
Lager 4012
9
€ 4,90*
ab € 34,65*
€ 44,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,06*
€ 52,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,39*
€ 51,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,22*
€ 49,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,57*
€ 47,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,47*
€ 45,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,65*
€ 41,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
089710141X
ab € 31,46*
Sonstiges
KCL
089711141X
ab € 32,19*
Sonstiges
KCL
089707141X
ab € 32,77*
Sonstiges
KCL
089709141X
ab € 32,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.