Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell HyFlex 11-518, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell HyFlex 11-518, Größe 7
Handschuh Ansell HyFlex 11-518, Größe 7
Handschuh Ansell HyFlex 11-518, Größe 7
Artikel-Nr.:
     4012-278726
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-518-7
EAN/GTIN:
     10076490478626
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mehrzweckhandschuh HyFlex® 11-518

Ausführung:
•Sehr leichtes, weiches Material
•Atmungsaktiv, nahtlos gestrickt
•Innenhand beschichtet
Anwendungsbereiche: Endmontage, Montage von Spritzgussteilen
Norm: EN 388
Kategorie: II
Material: Beschichtung: Polyurethan, Träger: Spandex/Nylon, Dyneema®-Diamond-Technologie
Länge: 210–265 mm
Größe: 7–11

Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, 30810007, 11-518, Ansell, Handschutz, HyFlex, Mehrzweckhandschuh
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
264
12
Frei Haus
ab € 6,88*
€ 7,17*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 8,01*
6 Tage
264
12
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 8,02*
2 Tage
12
12
€ 6,50*
ab € 6,37*
€ 8,25*
Lager 4012
264
12
€ 5,90*
ab € 6,24*
€ 8,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paar
ab 48 Paar
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paar
ab 96 Paar
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paar
ab 144 Paar
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 99,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11518100
ab € 6,25*
Ähnlich
Ansell
11518110
ab € 6,17*
Ähnlich
Ansell
11518080
ab € 6,24*
Ähnlich
Ansell
11518090
ab € 6,16*
Ähnlich
Ansell
11518060
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.