Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-518, Gr. 7 blau, Spandex/Nylon/Dyneema®-Diamond-Technologie, Polyurethan, Strick


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-518, Gr. 7 blau, Spandex/Nylon/Dyneema®-Diamond-Technologie, Polyurethan, Strick
Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-518, Gr. 7 blau, Spandex/Nylon/Dyneema®-Diamond-Technologie, Polyurethan, Strick
Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-518, Gr. 7 blau, Spandex - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1035580
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     115187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-518, Gr. 7 blau, Spandex/Nylon/Dyneema®-Diamond-Technologie, Polyurethan, Strickbund, EN 388 (3331) CE Kat. II
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
weiß/blau
Hersteller:
Ansell
Schnittschutzklasse:
3
Norm:
CE Kat.2, EN-Stufe 3
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Schnittschutzhandschuh|handschuhe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
12
Frei Haus
ab € 6,88*
€ 7,17*
Lager 362
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,16*
5 Tage
120
12
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 8,17*
3 Tage
12
12
€ 6,50*
ab € 6,36*
€ 8,41*
5 Tage
120
12
€ 5,90*
ab € 6,23*
€ 8,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 6,42* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 97,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11518100
ab € 6,23*
Ähnlich
Ansell
11518110
ab € 6,17*
Ähnlich
Ansell
11518080
ab € 6,25*
Ähnlich
Ansell
11518090
ab € 6,19*
Ähnlich
Ansell
11518060
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.