Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Handschuh HyFle 11-730, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell Handschuh HyFle 11-730, Gr. 9
Ansell Handschuh HyFle 11-730, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     4012-1194679
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-730/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-730«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2004 Eigenschaften: • Griffsicher • Abreibfest • Hohe Fingerbeweglichkeit Ausführung: • Innenhand beschichtet • Strickbund Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteilen, Montage von Haushaltsgeräten, Metall- und Glasarbeiten, Handhabung von scharfkantigen/rauen Metallteilen, Spritzgussarbeiten Material: Polyurethan, Auskleidungsmaterial: HPPE, Edelstahl, Baumwolle, Nylon, Kevlar, Spandex Gauge: 15 Länge: 215-270 cm Farbe: grau

Weitere Informationen:
Größe:
9
Herstellerartikelnummer:
11-730/9
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 7,79*
€ 10,11*
24 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 8,61*
€ 10,32*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 10,53*
5 Tage
177
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 10,62*
10 Tage
unbekannt
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 10,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paar
ab 48 Paar
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paar
ab 96 Paar
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paar
ab 144 Paar
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 121,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
11-730
ab € 17,87*
Sonstiges
Ansell
11-730
ab € 17,96*
Sonstiges
Ansell
11-730
ab € 17,92*
Sonstiges
Ansell
11-730
ab € 17,90*
Sonstiges
Ansell
11-730
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.