Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schnittschutz-Handschuh HyFlex® 11-730, Kat.III, grau, 260mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-674008
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-730
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Schnittschutz-Handschuh HyFlex® 11-730, Kat.III, grau, 260mm, Größe 8

Ansell Schnittschutz-Handschuh HyFlex® 11-730, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 4X43D, EN 407 Level X1XXXX, mit Strickbund, für eine sichere, kontrollierte Handhabung und Montage von scharfkantigen Komponenten, ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit und Schnittfestigkeit, erhöhte Abriebfestigkeit, gute Griffsicherheit bei trockenen oder leicht öligen Komponenten, Farbe: grau, Material: Baumwolle/Nylon/Kevlar® mit Polyurethan-Innenhandbeschichtung, Länge: ca. 260 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material außen:
Nylon
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
6
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuh, Fünffingerhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,83*
€ 29,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,58*
€ 29,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,26*
€ 27,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,41*
€ 26,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,90*
€ 26,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,92*
€ 21,32
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
11-730
ab € 7,86*
Sonstiges
Ansell
11-730
ab € 17,88*
Sonstiges
Ansell
11-730
ab € 17,94*
Sonstiges
Ansell
11-730
ab € 17,94*
Sonstiges
Ansell
11-730
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.