Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-730, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5698459
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11730090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Herausragender Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen. Gute Schnittschutzleistung, PU-Beschichtung für exzellente Griffsicherheit. Das Trägermaterial bietet einen guten Schnittschutz für eine sichere, kontrollierte Handhabung und Montage von scharfkantigen Komponenten. Die spezielle PU-Materialmischung der Beschichtung gewährleistet eine gute Griffsicherheit bei trockenen oder leicht öligen Komponenten. Die PU-Materialmischung erhöht außerdem die Abriebfestigkeit der Innenfläche des Handschuhs.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grau
Länge:
215 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4X43D
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
HPPE, Edelstahl, Baumwolle, Nylon, Kevlar®, Spandex
Stulpenart:
Strickbund
Ausführung 2:
gestrickt (Gauge 13)
Norm - Thermische Risiken:
EN 407:2004
Leistungslevels - Thermische Risiken:
X1XXXX
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 7,79*
€ 10,11*
25 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 8,61*
€ 10,32*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 10,53*
Lager 302
177
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 10,62*
11 Tage
unbekannt
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 10,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 127,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
11-730
ab € 17,87*
Sonstiges
Ansell
11-730
ab € 17,96*
Sonstiges
Ansell
11-730
ab € 17,92*
Sonstiges
Ansell
11-730
ab € 17,90*
Sonstiges
Ansell
11-730
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.