| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1194676 Herst.-Nr.: 37320090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Höhere Griffsicherheit, Fingerbeweglichkeit und FlexibilitätTyp: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Chemikalienschutz - Nitrilhandschuh (Wandstärke 0,20 mm).
Anwendungsbereiche:- Verarbeitung von Molkereiprodukten
- Verarbeitung von Obst
- Obst und Gemüse
- Verarbeitung von Geflügel
- Fertiggerichte
- Alle Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung mit einem direkten Lebensmittelkontakt
Grip Design: Diamantfinish Standards:- EN 388:2016 +A1:2018
- EN 421:2010
- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN 388:2016
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 421:2010
- Food Contact
- ISO 18889:2019
- ISO 18889:2019
Verpackungseinheit: - 12 Paar/Innenbeutel; 12 Hauptbeutel/Umkarton
Weitere Informationen: | | Farbe der Beschichtung: | Gelb | Dicke: | 0.2 mm | Länge: | 310 | Silikonfrei: | Ja | Größe: | 9 | Latexfrei: | Ja | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 2001X | Schutz gegen radioaktive Kontamination: | Ja | Schutz gegen chemische Risiken: | JKT | Standard EN ISO 374-5:2016: | Ja | Lebensmittelecht: | Ja | Produkttyp: | Chemikalienschutzhandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe gr 9 ansell, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Chemikalienschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 144 | | € 5,99* | ab € 0,61* | € 0,80* | | | | Lager 4012 | | | | 12 | | € 6,90* | ab € 0,57* | € 0,92* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,66* | € 1,15* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 0,73* | € 1,28* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 0,94* | € 1,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,285* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 11,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|