Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell 37-320 AlphaTec® Gr. 9 Nitrilhandschuh 0,2 mm gelb, Rautenfinish, Stulpe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell 37-320 AlphaTec® Gr. 9 Nitrilhandschuh 0,2 mm gelb, Rautenfinish, Stulpe
Ansell 37-320 AlphaTec® Gr. 9 Nitrilhandschuh 0,2 mm gelb, Rautenfinish, Stulpe
Ansell 37-320 AlphaTec® Gr. 9 Nitrilhandschuh 0,2 mm gelb, Rautenfinish, Stulpe
Artikel-Nr.:
     1955-39976265868
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37320090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell 37-320 AlphaTec® Gr. 9 Nitrilhandschuh 0,2 mm gelb, Rautenfinish, Stulpe 310 mm, ungefüttert, nicht velourisiert Tragekomfort, Fingerbeweglichkeit, Tastsensibilität, verlängerte Stulpe, schützt vor schwachen Säuren, Ölen und Flüssigkeiten, Materialmischung schließt Typ-I-Latexallergien aus.Norm: EN 388, EN 374, EN 421 Farbe: Gelb Material: Nitril Länge: ca. 310 mm Stärke: ca. 0,2 mm Anwendung: Alle Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung mit einem direkten Lebensmittelkontakt Größen: 7 – 11 Beschaffenheit: Rautenfinish, Stulpe, ungefüttert, nicht velourisiert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
37320090
Werksnummer:
2130373990
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
9
Material:
Nitril
Produktart:
Nitril 0,2 mm gelb, Rautenfinish, Stulpe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
144
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,80*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 1,02*
3
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,15*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 1,17*
1
€ 8,95*
ab € 0,78*
€ 1,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paar
ab 720 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,305* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 115,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.