Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-724 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
01_HyFlex_11-724_Black_Product_NA_-_Front.jpg
01_HyFlex_11-724_Black_Product_NA_-_Front.jpg
HyFlex_11-724_Black_Product_-_Back.jpg
HyFlex_11-724_Black_Product_EMEA_-_U-card.jpg
HyFlex_11-724_Metal_Fabrication_Application_-_Polishing_Metal_Parts_.jpg
HyFlex_11-724_Metal_Fabrication_Application_-_Polishing_Metal_Parts_1.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3011-724010
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     1172410
EAN/GTIN:
     10076490052888
Konformitaetserklaerung_HyFlex_11-724.pdf
Datenblatt_HyFlex_11-724.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Exzellente Flexibilität und Passform mit optimalem Schnittschutz

Hauptmerkmale und Vorteile:

  • Die spezielle PU-Beschichtung verleiht dem Handschuh seine Flexibilität und optimale Passform sowie Griffsicherheit bei trockenen und leicht öligen Objekten
  • Die Beschichtung verbirgt Verunreinigungen in schmutzbelasteten Arbeitsbereichen
  • Die robuste Beschichtung ist abriebfest und verlängert das Einsatzleben des Handschuhs

Beschreibung:

Das neue schnittfeste INTERCEPT™-Garn wurde mit dem Ziel getestet, die geltenden Industriestandards zu erfüllen oder zu übertreffen. Diese von Ansell entwickelte Technologie bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit. Die Innenhandbeschichtung verstärkt die Griffsicherheit und verlängert die Einsatzdauer des Handschuhs in rauen Arbeitsbereichen. Der Handrücken des Handschuhs ist atmungsaktiv. Die graufarbene Beschichtung verbirgt Verunreinigungen in schmutzbelasteten Arbeitsbereichen.

Weitere Informationen:
Größe:
10
Hauptmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
HPPE / Spandex
Gauge:
13
Tauchung:
Handinnenfläche
Länge:
208-261
Ölgriff geeignet:
Nein
Nassgriff geeignet:
Nein
GTIN:
10076490052888
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4342B)
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
96
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 4,17*
€ 4,35*
2 Tage
324
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 4,02*
€ 4,87*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 4,06*
€ 4,91*
Lager 3995
24
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 4,02*
€ 5,10*
7 Tage
241
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 5,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paar
ab 84 Paar
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paar
ab 156 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 61,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11724110
ab € 3,99*
Ähnlich
Ansell
11724060
ab € 3,86*
Ähnlich
Ansell
11724070
ab € 3,49*
Ähnlich
Ansell
11724080
ab € 3,97*
Ähnlich
Ansell
11819060
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.