Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Gabelhubwagen, Traglast 1200 kg, Gabellänge 1150 mm, LxBxH 1510x520x1345 mm, PLUS-Batterien 24/60 V/Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12840529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EC149100000 CX12 S2
EAN/GTIN:
     8018539062880
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
pramac elektrischer hubwagen
Elektro-Gabelhubwagen LIGHT
· Traglast bis 1200 kg
· Leichte Manövrierbarkeit
· Robuste Stahlkonstruktion
· Verwindungssteifer Rahmen
· Pulverbeschichtung - schlag- und kratzfest
· 350 Watt-Fahrmotor
· Elektronischer Geschwindigkeitsregler
· Optimale Standsicherheit durch Fünf-Punkt-Auflage
1 Gummi-Antriebsrad Ø 186 x 50 mm
2 Polyurethan-Stützräder Ø 75 x 25 mm
2 Polyurethan-Lasträder Ø 82 x 82 mm

Batterieausrüstung:
Plus-Batterien (mit einer höheren Lebensdauer)
Konzipiert für leichte Einsätze und enge Platzverhältnisse. Der Helfer bei begrenzten Lagerkapazitäten, in Supermärkten, zur Mitnahme auf dem LKW oder in sehr engen Gängen.
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, elektrohubwagen gabellänge 1150, Gabelhubwagen, Hubwagen, Niederhubwagen, Flurförderfahrzeuge, Elektro-Gabelhubwagen, Elektrogabelhubwagen, Elektrischer Hubwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.781,68*
€ 2.900,27*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.784,28*
€ 2.900,77*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.186,67*
€ 3.288,47*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 3.236,30*
€ 3.338,10*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.720,74*
€ 3.840,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.288,47*
€ 3.913,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.260,71*
€ 3.880,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.205,18*
€ 3.814,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.186,67*
€ 3.792,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF
ab € 42,47*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK
ab € 50,10*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 10 St³ck
ab € 77,03*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 10 St³ck
ab € 58,64*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 10 St³ck
ab € 69,13*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 5 St³ck
ab € 84,36*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 5 St³ck
ab € 66,05*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 5 St³ck
ab € 75,93*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO
ab € 140,48*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46001-U
ab € 120,48*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46002-U
ab € 134,47*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46003-U
ab € 194,18*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46004-U
ab € 186,70*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46005-U
ab € 240,10*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46006-U
ab € 225,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.