Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro und Industrie-Paletten ab 5 Stück LxBxH = 800 x 1200 x 145 mm | PA0432


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro und Industrie-Paletten ab 5 Stück LxBxH = 800 x 1200 x 145 mm | PA0432
Euro und Industrie-Paletten ab 5 Stück LxBxH = 800 x 1200 x 145 mm | PA0432
Artikel-Nr.:
     261-PA0432
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K6000-GF ab 5 St³ck
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Palette
Industriepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Euro und Industrie-Paletten ab 5 Stück LxBxH = 800 x 1200 x 145 mm | PA0432

Euro und Industrie-Paletten ab 5 Stück LxBxH = 800 x 1200 x 145 mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
##DeleteValue##
Produkttyp:
Euro- und Industriepaletten
VE/Stück:
1
Tragkraft statisch kg:
5000
Höhe mm:
145
Breite mm:
1200
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft dynamisch kg:
1500
Unterbau:
Füße
Länge mm:
800
LxBxH mm:
800 x 1200 x 145
Abnahmemenge:
5 bis 9 Stück
Weitere Suchbegriffe: kiga industriepalette, industrie palette, Sicherheits, Auffangwanne, Holzpalette, Faltkiste, Palettenaufsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,05*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A007
ab € 60,10*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A005
ab € 133,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.